M22のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
19,433件の「M22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3/8 カプラ」、「M22 ナット」、「m22×1.5」などの商品も取り扱っております。
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ランキング1位
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルエッジ ツイスト プレミアム 三陽金属(ERBA)ランキング2位
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型太さ(mm)3.4
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) サカタ製作所ランキング3位
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコムランキング4位
印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。(表面は光沢・裏面はマット調になります。) インクジェットプリンタ専用紙(ホワイト) 紙厚(厚手)170g/m2 0.225mm A4 10面付け(両面) クリアカットによりエッジの仕上がりがきれい。 無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意 インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
寸法(mm)55×91(名刺/一面)用紙クリアカット用紙サイズA4サイズ(210X297mm)
1冊(10シート)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKUランキング5位
N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
用途耐震用固定金具材質SUS304、ウレタンエラストマー付属品施工フィルム、説明書(NM用)
1個
8,698税込9,568
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。シート長さ(mm)900適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ディーフロン 船ハリス
信頼のフロロハリス「ディーフロン船ハリス」がリニューアル。様々な船釣りに使い易い、スタンダード船ハリス。号数別しなやか仕上げ。3号以下はしなやかさを残しつつも、適度な張りを設定。4号以上は太い号数程しなやかに設定。耐久性に優れた100%フロロカーボンライン。結びが強い、結節強力重視設計。
材質フロロカーボンナチュラル比重1.78
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
用途粘度32 密度(g/cm3 at15℃)0.869 引火点(℃)226 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)32.6(40℃)/5.49(100℃) 粘度指数105 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.46色(ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-32.5~226 容量:280ml 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。適合範囲各種油圧ポンプ・モーター粘度32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
1個
2,320税込2,552
当日出荷

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
1台
7,998税込8,798
当日出荷

1袋(15個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

サイズA4判S型ブルー穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-22B寸法(mm)238×35×307
1個
630税込693
翌日出荷

小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
1本
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

1本
169税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
309税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された編上げ靴です。 アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。 JIS規格合格品であらゆる現場に対応。 編紐穴上段2段には耐久性を増すためにリベット処理しています。 靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。
用途軽作業、運搬、土木、造園、建築などブラック材質(先芯)鋼鉄足幅3EJIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し)形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
1足
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)