M3 6mm イモネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
585件の「M3 6mm イモネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M3 イモネジ」、「M3x6」、「m3 全ネジ」などの商品も取り扱っております。
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び M3 材質 ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様 並目ねじ サイズ M3×6mm 頭部形状 六角穴付き
1個
180 税込198
翌日出荷

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°) 1 材質(本体) アルミ合金 種類 ジョータイプ
1個
1,998 税込2,198
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

ねじ径 M3 長さ(mm) 6 表面処理 クロメート エスコ品番 EA949MP-306 頭部形状 六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質 鉄(S45C) 種別 スタンダード 表面処理 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質 鉄(S45C) 種別 スタンダード 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
308 税込339
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質 ステンレス(SUS304) 種別 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
478 税込526
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質 SCM435 表面処理 黒色酸化皮膜 先端形状 くぼみ先 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 寸法df(Φmm) おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質 鉄(S45C) 種別 スタンダード 表面処理 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 SCM440 表面処理 三価ブラック 先端形状 くぼみ先 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 寸法df(mm) ほぼおねじの谷径
1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質 S45C 種別 セパレート 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
418 税込460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番 207-2358 材質/仕上 クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 質量(g) 21 寸法L(mm) 6 寸法d(mm) M3 先端形状 トガリ先 穴の形状 六角穴 ねじの呼び M3 アズワン品番 64-8411-07 強度区分 45H
1パック(52本)
809 税込890
翌日出荷

材質/仕上 SUS316L 先端形状 くぼみ先 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 寸法df(mm) ほぼおねじの谷径
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質 S45C 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)