M4×25 六角穴付き ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「M4×25 六角穴付き ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m4」、「キャップボルト m12」、「六角穴 ボルト M6×15」などの商品も取り扱っております。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス 種別 全ねじ ねじの種類 全ねじ 頭部形状 六角穴付き JIS規格 JIS B1176規格品 穴の形状 六角穴 強度 A2-70 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上 本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類 P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 SCM435/黒色酸化皮膜 種別 全ねじ ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

サンコーインダストリー六角穴付きボルト ステンレス
材質 ステンレス 頭部形状 六角穴付 穴の形状 六角
1袋(75本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

この商品は、荒先仕上げです。
種別 全ねじ 材質 ステンレス 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質 ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類 並目ねじ 頭部形状 六角穴付 穴の形状 六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質 表面処理 アロックユニ 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(2個)ほか
449 税込494
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 SUS316L 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1パック(5個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 軌道溝付き 材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 スラスト 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質 KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理 黒色酸化被膜 穴の形状 六角穴 強度区分 14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

高強度のステンレス製六角穴付きボルト。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/ 一般産業機械 材質 (本体)SUS316L 1袋入数(個) 10 ねじ規格 並目
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット(10本)
599 税込659
15日以内出荷

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別 全ねじ 材質(本体) クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類 全ねじ 頭部形状 六角穴付き JIS規格 JIS B 1176規格品 穴の形状 六角穴 強度 12.9 ねじ山種類 メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 ステンレス BK 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1パック(5個)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1袋(4本)ほか
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)