M4x12のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
1,003件の「M4x12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスターシリンダー ネジ」、「M4×10 トラス頭小ねじ」、「ベアリング固定 ボルト」などの商品も取り扱っております。
材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) 高さ(mm) 50 ピッチ(mm) 1.75 入数 4個 ねじサイズ M12
1パック(4個)
1,160 税込1,276
当日出荷

ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。 ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状 丸形 種類 ロックナット 硬度 HRC28-32 精度 ISO 4H 表面処理 なし 材質(ナット) SCM440
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m) 20m 仕様 4心(白・黒・赤・緑) 定格容量 12A300V(1.25mm2×4心)
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1パック(12本)
200 税込220
当日出荷

材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) 高さ(mm) 30 ピッチ(mm) 1.75 入数 4個 ねじサイズ M12
1パック(4個)
725 税込798
翌日出荷

ねじ径 M4 長さ(mm) 12 頭部形状 トラス頭 材質 ステンレス エスコ品番 EA949NH-412 ピッチ(mm) 0.7
1パック(12本)
250 税込275
当日出荷

材質 S50C 付属品 位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m) 10m 仕様 4心(白・黒・赤・緑) 定格容量 12A300V(1.25mm2×4心)
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

ノーリツ脚カバーSE
セット内容 カバー一式、止めねじ Φ4×12×2、化粧ねじ M4×14×2、取付要領書 x 1 対応機種 SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370A 関連資料 (0.17MB) グリーン購入法 適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1パック(18本)
220 税込242
当日出荷

センセカ(旧グライシンガー)Pt100浸漬プローブ
測定範囲(℃) -50~250 ケーブル長(m) 1 精度 クラスAA センサータイプ Pt100薄膜タイプ、硬質ステム、高速応答 接続 4極M12コネクタ(PRO11x用) ステム径(Φmm) Φ3 材質(ケーブル) PVCケーブル ステム長(mm) 150
1個
17,980 税込19,778
46日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様 ●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:4m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●AWGサイズ:22 AWG アズワン品番 65-7442-90
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) 高さ(mm) 20 ピッチ(mm) 1.75 入数 4個 ねじサイズ M12
1パック(4個)
595 税込655
翌日出荷


RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4X10。直径 = 10mm。全体の高さ = 12mm。材料 = ゴム。圧縮負荷 = 9.3kg。せん断荷重 = 3.4kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(8個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)Pt100串刺しプローブ
測定範囲(℃) -50~250 ケーブル長(m) 1 構造 【ステム】Φ3mm突刺し用、硬質ステム、高速応答 精度 クラスAA センサータイプ 4線式Pt100薄膜タイプ 接続 4極M12コネクタ(PRO11x用) 材質(ケーブル) PVCケーブル ステム長(mm) 150
1個
17,980 税込19,778
46日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様 ●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●シース材質:PUR●シリーズ:RST●コード番号:197-2549 全長(m) 4 芯数(C) 4 アズワン品番 65-7446-41 導体外径(Φmm) 4.7
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質 ポリカーボネート 寸法(mm) C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm) 0.7 寸法A(mm) M4×0.7 アズワン品番 64-7956-85 入数 20個 有効ねじ長さB(mm) 12
1袋(20袋)
270 税込297
翌日出荷


1袋(20本)
440 税込484
当日出荷