- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- M5 8mmのおすすめ人気ランキング
M5 8mmのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新13,326件の「M5 8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネねじ」、「丸ネジ」、「六角ボルト M5」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。
用途多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。
付属品
取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm
質量(g)
292
消費電力(W)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×75×62.2
動作温度(℃)
-20~+85
LED寿命(時間)
50000
防水性
IP68
照射範囲
(1000)1800~70mm
動作電圧(V)
10~110 DC
材質
ステンレス
種類
P=1(JIS W組込)
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
丸
穴の形状
十字穴
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
取付部
おねじ
質量(g)
13
種類
丸形
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード
3192
1個
¥662
税込¥728
当日出荷
エスコ品番
EA949AT-52
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
ねじ径
M5
頭部形状
鍋頭
1袋(12本)
¥230
税込¥253
当日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
頭部
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
22
種類
丸形
寸法M
M5
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍。先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)。ケーブル:ハードケーブル5m。先端径:8mm。対応使用温度:0~70度。解像度:1920×1440。画素数:約300万画素。視野角:60度。焦点距離:2-10cm。1/1.5/2倍でズーム可能。ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml。写真形式:JPEG。動画形式:MP4。防水防塵等級:IP67。LED:8個。明るさ調整:無段階調整0-24lm。アプリ対応OS。iPhone:iOS9.0以上。Android:6.0以上。スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究
質量(g)
122
ケーブル長(m)
5
防塵防水性能
IP67
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
頭部形状
トラス頭
エスコ品番
EA949TG-508
1パック(8本)
¥230
税込¥253
当日出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント
付属品
バケットピン2本、ラチェットレンチ
関連資料
採寸方法資料(0.04MB)
表面処理
ユニクロ
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
ねじ:M5×8、D:40、H:21、d:13.5、d1:5.3
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目