M5 P0.5のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
343件の「M5 P0.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 ピッチ 1.0 ボルト」、「M5-P0.5」、「m4 ネジ 細目」などの商品も取り扱っております。
トップマン[工具・金物]六角軸タップセット
鉄・アルミ・真鍮のネジ山の形成、補修に
セット数 3本組
1セット
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ツクモ工学微調ネジ
・差動マイクロメータヘッド型の微調ネジです。・差動ネジの機構により、より微細な調整が可能です。・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・機器の部品を微動調整する用途。・装置などへの組込利用。 その他 【駆動】±2mm RoHS指令(10物質対応) 対応 スピンドル(mm) 【粗動】0.5【微動】0.05
1個
8,198 税込9,018
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 全ネジ 材質 SUS304 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル細目
1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質 高速度工具鋼(HSS) 溝数 3 食付き部の山数 2.5山 表面処理 酸化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 加工ねじ メートルねじ 精度表記 P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マツモト機械ポジショナー
デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
電源(V) AC1Φ100~240 方式 傾斜:手動式 傾斜角度(°) 0~90
1台
209,800 税込230,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質 SUS304 種別 全ネジ 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル細目
1パック(10個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1本ほか
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。LightProナイトビジョン。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正。マイク内蔵。IP67 防水・防塵性能。H.265+動画コーデック規格
仕様 ●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なし セット内容 VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー 材質 金属製 寸法(mm) 169.8×74×74 質量(kg) 0.353 タイプ 単焦点レンズ 電源 DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W 保護等級 IP67 防水・防塵性能 保存温度(℃) -40~60(-40°F~140°F) レンジ パン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360° 最大解像度 1920×1080 視野 【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3° 焦点距離(mm) 4 動作温度(℃) -30~60(-22°F~140°F) 動作湿度(%) 95以下(結露を避けてください) 保存湿度(%) 95以下(結露を避けてください) 絞り F2.0 セキュリティ パスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証 シャッタースピード 1/3~1/10000秒 API ONVIF プロファイルS/T プロトコル TCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP 各種認証 CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA 画像補正 BLC/3D DNR/HLC/Smart IR アラーム なし レンズマウント M12 P0.5 対応ブラウザ Google Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降 SNR値 ≧52dB 内蔵マイク 搭載(最大5mの範囲をカバー) オーディオ入力 対応(内蔵マイク) オーディオ出力 なし イメージセンサー 1/3” プログレッシブスキャンCMOS 最低照度(Lux) 0.01、0(赤外線/スポットライト使用時) リセットボタン なし オーディオ なし
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

パック単位の小口販売です。
種別 全ネジ 材質 SCM435 硬度 HRC39~44 ねじ長さ(mm) - 表面処理 黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9 ねじ山種類 メートル細目
1パック(6個)ほか
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 絶縁抵抗(MΩ/km) 5.0 以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500
1巻(10m)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC。独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。
付属品 電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付) 質量(kg) 4.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大290 × 85 × 249(突起部を含む) 周波数特性 【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB) 最大出力 【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時) 出力インピーダンス(Ω) 【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40 入力感度 【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms 入力インピーダンス 【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩ S/N比 【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz) 端子 【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1 出力端子 [ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ) 出力レベル 【外部コントロール】12Vトリガー出力:12V インピーダンス(Ω) 【ヘッドホン出力】16~600 入力レベル 【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-p オーディオ 測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT 転送モード 【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk Pet USB USB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz
1台
349,800 税込384,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SCM435 表面処理 ユニクロ 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル細目
1パック(1個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格 JIS B1177規格品 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-70相当
1パック(45個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm) 8 平面度(μm) 3 材質 焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 131365
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1袋(200個)ほか
11,365 税込12,502
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別 全ネジ 材質 SCM435 硬度 HRC39~44 ねじ長さ(mm) - 表面処理 黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9 ねじ山種類 メートル細目
1個
特価
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)