M5×0.9のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
447件の「M5×0.9」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ボルト M2.5」、「M12 ドレンワッシャー」、「M5 大ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
1パック(1個)ほか
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類 丸ワッシャー 表面処理 生地
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
98 税込108
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類 丸ワッシャー 表面処理 クロメート 関連資料 (0.22MB)
1個
599 税込659
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別 全ねじ 材質 ステンレス 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
種別 全ネジ 材質 SCM435 硬度 HRC39~44 ねじ長さ(mm) - 表面処理 黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9 ねじ山種類 メートル細目
1パック(6個)ほか
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類 丸ワッシャー 表面処理 ドブ 関連資料 (0.22MB)
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質 合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種別 全ネジ 材質 SCM435 硬度 HRC39~44 ねじ長さ(mm) - 表面処理 黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9 ねじ山種類 メートル細目
1個
特価
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類 丸ワッシャー 表面処理 三価ホワイト
1個
809 税込890
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類 M 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 ねじ規格 並目
1袋(20個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質 MCO材(コバルト高速度鋼) シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 略号 HRM ねじれ角 直刃 食付角(°) 1
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)


種別 全ねじ 材質 SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじの呼び M10 材質/仕上 ステンレス ねじピッチ 1.25 種別 全ねじ 寸法t(mm) 4.2 寸法S(mm) 6 頭部形状 ボタン 寸法K(mm) 6 寸法da(mm) (最大)11.2 穴の形状 六角穴 寸法dk(mm) 18 ねじ山種類 メートル細目
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)