MAGNA WELDING ALLOYSのおすすめ人気ランキング

2026/11/11更新
20件の「MAGNA WELDING ALLOYS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼入れ用 油」、「タングステン 溶接棒」、「硬化肉盛用 溶接ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
  • あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480 マグナアロイアンドリサーチランキング1位
    気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
    用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-100適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
    1パック(7本)ほか
    ¥26,980~税込¥29,678~
    翌日出荷から10日以内出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • 焼き入れ硬化剤マグナ 902 906G マグナアロイアンドリサーチランキング2位
    マグナアロイアンドリサーチ

    焼き入れ硬化剤マグナ 902 906G

    軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
    用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。容器仕様缶形態粉体危険等級Ⅱ危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
    1缶
    ¥39,980税込¥43,978
    6日以内出荷

  • 焼き入れ硬化剤マグナ 902 2.26kG マグナアロイアンドリサーチランキング3位
    マグナアロイアンドリサーチ

    焼き入れ硬化剤マグナ 902 2.26kG

    軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
    用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。容器仕様缶形態粉体危険等級Ⅱ危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
    1缶
    ¥97,980税込¥107,778
    翌日出荷

  • 一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401 マグナアロイアンドリサーチランキング4位
    ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
    用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)90-130適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
    1パック(15本)ほか
    ¥10,980~税込¥12,078~
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • 超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチランキング5位
    マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.

    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、棒径(Φmm)0.9棒長(mm)914電流範囲(A)15-80適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
    1パック(55本)ほか
    ¥32,980~税込¥36,278~
    翌日出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • 切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。
    用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B伸び(%)24電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当
    1パック(17本)ほか
    ¥9,998~税込¥10,998~
    翌日出荷から10日以内出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

  • マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接色棒端色:赤色、二次着色:赤色JIS規格Z3251 DF2B-600-B
    1箱(2kg)ほか
    ¥2,998~税込¥3,298~
    当日出荷から11日以内出荷
    バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

  • マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)110-160適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
    1パック(5本)ほか
    ¥23,980~税込¥26,378~
    翌日出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

  • 軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33。熱処理(625℃×1h):35。熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580。熱処理(625℃×1h):550。熱処理(625℃×4h):530。熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480。熱処理(625℃×1h):430。熱処理(625℃×4h):410。熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180。熱処理(625℃×1h):200。熱処理(625℃×4h):220。熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
    1箱(5kg)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

  • マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。棒径(Φmm)2.4棒長(mm)300適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
    1パック(15本)ほか
    ¥28,980~税込¥31,878~
    当日出荷から5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

  • マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.

    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914電流範囲(A)25-100適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
    1パック(16本)ほか
    ¥29,980~税込¥32,978~
    翌日出荷から8日以内出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • 高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
    用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
    1缶(20L)ほか
    ¥21,980税込¥24,178
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

  • 高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
    用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。色棒端色:赤色、二次着色:黒色JIS規格Z3251。DFMA-250-B
    1箱(5kg)ほか
    ¥6,898~税込¥7,588~
    当日出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

  • 気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
    用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
    1パック(17本)ほか
    ¥29,980~税込¥32,978~
    翌日出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • 豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
    1個
    ¥349~税込¥384~
    当日出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

  • マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-135適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
    1パック(7本)ほか
    ¥25,980~税込¥28,578~
    翌日出荷から7日以内出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

  • 1箱(10本)ほか
    ¥2,398~税込¥2,638~
    当日出荷から10日以内出荷
    バリエーション一覧へ(153種類の商品があります)

  • 熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様一般金型用タイププレート
    1枚
    ¥1,598~税込¥1,758~
    翌日出荷
    バリエーション一覧へ(1770種類の商品があります)

  • マグナアロイアンドリサーチ

    熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.

    クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・
    用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)硬度228B(60HRC)伸び(%)20-6電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SCM.NSCM,S58C
    1パック(17本)ほか
    ¥16,980~税込¥18,678~
    翌日出荷から5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • BKR-61は再アーク性にすぐれ、溶け込みが浅いので金型の肉盛補修用に適したライムチタニヤ系溶接棒です。 合金工具鋼SKD61に類似した成分を有し、特に靭性と耐亀裂性にすぐれた空冷硬化型の溶接棒です。耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛溶接棒としては最適です。ただし、溶接のままで高い硬さを有しますので機械加工は困難です。
    用途打抜金型、ダイス、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接、肉盛補修。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF3B-600-BR被覆ライムチタニヤ系
    1箱(5kg)ほか
    ¥17,980~税込¥19,778~
    4日以内出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)