- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- MAX針 No10のおすすめ人気ランキング
MAX針 No10のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「MAX針 No10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホチキス針白」、「ホッチキス 針 12mm」、「ホチキスの芯」などの商品も取り扱っております。
高品質のホッチキス針
幅(mm)
8.4
サイズ
10号針
針長(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)
9.4
サイズ
10号針
1連接着本数
50
材質
軟鋼線材
針長(mm)
5
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合
HD-3D・3DFR
幅(mm)
11.5
サイズ
3号針
針長(mm)
10
1連接着本数
50
トラスコ品番
423-7676
質量(g)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(2400本)
¥539
税込¥593
当日出荷
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合
バイモ11シリーズ専用針
幅(mm)
10.4
サイズ
11号針
針長(mm)
6
1連接着本数
50
幅(mm)
11.5
針長(mm)
6
適合
HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)
サイズ
3号針
1連接着本数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。
再生材使用率96.4%。
個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)
94
50pcs充填
仕様
再生材使用率/71.3%
適合
使用針/No.10-1M
質量(g)
75
綴じ枚数
20
最大綴じ奥行(mm)
51
針装てん数(本)
50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
46×21×90
グリーン購入法
適合
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー
適合
10号針
綴じ枚数
PPC用紙約20~32枚程度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×80×64
材質(カバー)
R-ABS
針装てん数(本)
100
グリーン購入法
適合
軽い力で約32枚までの用紙を簡単にとじる事ができます。
針の装填は本体の黒い部分を押すとマガジンが開きます。
用途用紙のとじ作業に。
適合
使用針/10号針
綴じ枚数
32
質量(g)
108
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
25×80×70
最大綴じ奥行(mm)
29
針装てん数(本)
50
適合
SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106
材質
軟鋼線材
幅(mm)
8.4
サイズ
10号針
針長(mm)
5
大型厚綴じ用針
幅(mm)
11.5
サイズ
12号針
1連接着本数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
お求めやすいホッチキス針。
綴じ枚数
~20枚
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
亜鉛メッキ鉄線
大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。
用途用紙のとじ作業に。
適合
使用針/3号針・3号U針
綴じ枚数
30~75枚(3号針使用時)、50~110枚(幅11.5mm長さ13mmの針)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
60×257×114
最大綴じ奥行(mm)
65
針装てん数(本)
100
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
幅(mm)
10.5
適合
HP-50
RoHS指令(10物質対応)
対応
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)
1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
許容差
(電力)±10%
絶縁耐圧
(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)
200±20
すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。
私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。
特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途カラーホッチキス針
仕様
針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm
適合機種
HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10
質量(g)
(紙箱本体)22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(紙箱本体)12×50×28
箱入数
1000本
1連接着本数
50本
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法適合品
エコ商品ねっと掲載商品
再生材使用商品
ズレ防止のロック付奥行調整レバー (HD-12Nシリーズ共通)
100pcs充填
用途30~110枚とじ用
適合
(針)1210FA-H、1213FA-H
色
グレー
綴じ枚数
30~70枚(1210FA-H使用時)。50~110枚(1213FA-H使用時)
付属品
リムーバ
質量(kg)
1.43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×85×325
最大綴じ奥行(mm)
60
針装てん数(本)
100
針装てん方法
マガジンスライド方式
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
60
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
適合サイズ
A5長辺~A3短辺
仕様
本体一体型クーリングスタンド付
質量(kg)
1.58
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×165×175
ウォームアップ時間
約45秒
最大加工能力
厚さ30×幅297mm(A4判)
綴じ枚数
約300枚
製本
(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷