- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- MCナイロン加工のおすすめ人気ランキング
MCナイロン加工のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「MCナイロン加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MCナイロン」、「mcナイロン 板」、「MCナイロン切板」などの商品も取り扱っております。
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
切板
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1013
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
0~+1.0
幅公差(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
丸棒
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています
自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
色
青色
材質
MCナイロン
タイプ
MC901
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質
モノマーキャストナイロン
色
青
長さL(mm)
10~1200
厚さT(mm)
5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50
比重
1.16
連続使用温度(℃)
120
厚さ公差(mm)
5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)
線膨張係数
9.0×10-5/℃
幅W(mm)
10~600
吸水率(%)
(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0
体積固有抵抗(Ωcm)
1015
サービス分類
オーダー・加工
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。
優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等
材質
モノマ-キャストナイロン
長さ(mm)
10~1000
色
ブル-
外径(Φmm)
10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100
比重
1.16
連続使用温度(℃)
120
外径公差(mm)
10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)
公差(mm)
[カット]-0、+1
吸水率(%)
0.3
体積抵抗率(Ω・m)
10-13
線膨張率(×10-5・K-1)
8.7
サービス分類
オーダー・加工
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
モノマーキャストナイロン( MCナイロン)
色
青
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
5~15
穴数
4
寸法LA(mm)
50~2000
厚さ公差(mm)
0~+1.5
寸法WA(mm)
50~1000
材種
MCナイロン
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番
303-0997
適合本体
スチール
全長(mm)
1200
許容荷重(t)
1
先端寸法(mm)
120×2
材質(ローラー部)
MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
青色
タイプ
MC901
グレード
基本グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
30(D-638)
引張強度(MPa)
96(D-638)
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
引張弾性率(MPa)
3432(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3530(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
-60~95
長さ(mm)
1000
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
色
黒色
材質
ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)
タイプ
PK450CA
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番
303-1004
適合本体
スチール
全長(mm)
1200
許容荷重(t)
1
先端寸法(mm)
120×2
材質(ローラー部)
MCナイロン
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色
黒色
タイプ
MC501CDR2
グレード
導電グレード
比重
1.2(D-792)
伸び(%)
10(D-638)
引張強度(MPa)
68(D-638)
引張弾性率(MPa)
-
圧縮強度(MPa)
5%変形:98(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
4210(D-695)
曲げ強度(MPa)
117(D-790)
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状
四角型
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
色
黒色
材質
MCナイロン
タイプ
MC501CDR6
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)
105~107
長さ公差(mm)
0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)
対応