MCCのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
3,069件の「MCC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレン 融着」、「MCC カッター」、「mcc パイプレンチ」などの商品も取り扱っております。

TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリックランキング2位
MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
1個
559税込615
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

全ネジカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ランキング3位
1組
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)ランキング4位
MCC(松阪鉄工所)全ネジカッター
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

GWアタッチメント MCC(松阪鉄工所)ランキング5位
MCC(松阪鉄工所)GWアタッチメント
グリップレンチ専用のアタッチメントです。
用途GW-C25用アタッチメントトラスコ品番658-7205適合本体GW-C25材質樹脂
1組
3,098税込3,408
当日出荷

1個
899税込989
10日以内出荷

軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ材質(本体)POM材質(リング)
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。全長(mm)253くわえられる加工物寸法(mm)48までトラスコ品番408-8191質量(g)300呼び寸法(mm)250口幅調節9段階
1個
2,698税込2,968
当日出荷

根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
1本
8,298税込9,128
当日出荷

1個
3,628税込3,991
6日以内出荷

チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
1個
49,980税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)全ネジソケット
全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
1個
2,398税込2,638
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネットワーク通信の異なる媒体(メディア)同士を接続し、電気信号(10/100/1000BASE-T)と光信号(100BASE-FX/1000Base-X)を相互に変換。電源装置を使用することによって16台の監視が可能。電源装置は2重化した電源ユニットを使用することによって高信頼性を実現
質量(g)210使用温度範囲(℃)-40~70(本体)、0~50(外部電源アダプタ)外形寸法(mm)108(W)×23(H)×72.5(D)最大消費電力(W)2(12V使用時)保存温度範囲(℃)-40~85
1個
36,980税込40,678
翌々日出荷

1パック(5枚)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ユニバーサルソケット
薄肉ソケットタイプ。首振り角度自在の最大35度。 ナットをいためない気配り設計。タブルナットでもご使用できます。
用途壁際など狭い場所での六角ボルトの締め付けに最適。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。付属品切粉カバー適合替刃SSE150
1個
32,980税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

滑りにくいラバーグリップ。ワンタッチスライドで作業スムーズ。2枚まで入る替刃ホルダー付。
規格S型全長(mm)130適合替刃各社S型刃
1個
239税込263
当日出荷

厳選したかぼちゃを使用し、素材の味をいかして丁寧に仕上げた冷製スープです。
内容量(g)160(1個あたり)温度常温入数1セット(10個入)
1セット(10個)
2,798税込3,022
3日以内出荷

1個
6,998税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)