MDC-50のおすすめ人気ランキング

2026/06/04更新
70件の「MDC-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Mバーカッター」、「軽天 切断 工具」、「ボタン電池 カバー」などの商品も取り扱っております。
クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング1位
世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ランキング2位
1本
799税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

軽天工具 (ダウンライトMバーカッター) ミノル工業ランキング3位
Φ50Φ100用難局打開小径のダウンライトもΦ20のすき間でOKヘッドが360°回転
全長(mm)500質量(g)1100切断寸法(mm)CS-19 CW-19 厚さ0.5
1個
21,980税込24,178
6日以内出荷


ダウンライトMバーカッター マーベルランキング5位
ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!
全長(mm)500適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)質量(g)1100
1個
22,980税込25,278
当日出荷


ケーブルの引込部に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます
付属品カラーねじ(2本)付、タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)87.5寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)80.5寸法l(mm)65寸法b1(mm)59.5寸法b2(mm)20
1個
359税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ツバツキナット M6
部品名称ツバツキナツト M6関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.07MB)図解NoMRS40H-153 ハンドル部品_No.42、MHL352 電装品部品_No.30、MHL352 油圧機器部品_No.34、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.67、HNJ-1400SB クローラ、ミッション部品_No.50、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.67、MDC-1400S クローラ、ミッション部品_No.50、MDC-1400SB クローラ、ミッション部品_No.50、MHL352 主変速レバー、サイドクラッチレバー部品_No.10、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.67、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.50、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.67、MHL352 走行クラッチレバー、ブレーキレバー部品_No.11、MHL352 ブーム、ゴンドラ部品_No.13、MHL352 走行クラッチレバー、ブレーキレバー部品_No.23
1個
84税込92
8日以内出荷

フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。
平行度(μm)1定圧装置ラチェットストップ機能原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック電源ボタン型酸化銀電池SR44付属品基準棒×1本、スパナ×1個測定範囲(mm)25~50
1個
5,698税込6,268
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形ガイドオプション(-) なし
1個
49,980税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(296種類の商品があります)

部品名称チユウイラベル(ソウコウ)関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB)図解NoHNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.50、HNJ-72 ラベル部品_No.21、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.19、MDC-70B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.19、HNJ-62ML ハリマーク部品_No.9、HNT-62ML ハリマーク部品_No.9、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.50
1個
1,398税込1,538
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マフラカバー
部品名称マフラカバー関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB)図解NoMDC-1400SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.50、HNJ-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.50、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.50、HNJ-1400SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.50
1個
6,598税込7,258
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コラムCOMP
部品名称コラムCOMP関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB)図解NoMDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.50、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.50
1個
129,800税込142,780
8日以内出荷

リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
1個
51,980税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エンジン GB180LN-670
備考GB180LN-670部品名称エンジン GB180LN-670関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB)図解NoHNJ-61ML テンション部品_No.50、MDC-70B テンション部品_No.9、HNJ-62ML テンション部品_No.9、HNT-61M テンション部品_No.50、MDC-70 テンション部品_No.9、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.23、HNT-62ML ベース部品_No.3、HNT-61ML テンション部品_No.50
1個
179,800税込197,780
8日以内出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)ラチェット組立
適合本体MDC-25MX(293-230-30)/MDC-50MX(293-231-30)/MDC-75MX(293-232-30)/MDC-100MX(293-233-30)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669税込736
当日出荷

リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
1個
49,980税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
1セット
44,980税込49,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(372種類の商品があります)