- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- MHNのおすすめ人気ランキング
MHNのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新432件の「MHN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「nhn」、「平行度測定」、「可動ステージ」などの商品も取り扱っております。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
245
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
2.6
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.03
目量
デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理
(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
196
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)
0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ。焼き入れ(HRC23~31)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
196
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)
0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
29.3
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.1
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160
垂直度(mm)
0.01
セット内容
ブレーキ付2個 ブレーキ無1個
適合本体
MHN-175L
アズワン品番
65-0558-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
255
送り方式
MHN1-25T(標準マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
4.3
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.05
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
49
送り方式
(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
5.7
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(XY軸)鋼材/硬質黒色クロム、(Z軸)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度 XY軸0.003、Z軸0.005
移動量
(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
新型コンベックスホルダーです。着脱はスライド式解除ボタンを採用し、柔らかくスムーズな着脱が可能です。ベルトへの装着は上から差し込むタイプのため、ベルトの途中部分から装着可能です。落下防止コードを取り付けるリング付です。コンベックス側に取り付ける専用アダプターが2個入りです(スペア用)。
用途腰ベルトなどへのコンベックス装着用ホルダー。
適合ベルト幅(mm)
取付可能:60以内
適合
使用可能コンベックス:ベルトクリップ固定ネジ長が12mm以上のコンベックス
材質
本体:ABS樹脂
適合ベルト厚(mm)
4以内
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyzステージ/回転ステージ
耐荷重(N)
29.4
送り方式
(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド
(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式
質量(kg)
6.6
感度
(XYZ軸)0.003mm
クランプ
(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量
(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°)
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステージ寸法(mm)
Φ125
移動方向
XYZ回転4方向
移動精度(mm)
真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03
移動量(°)
粗動360・微動±5
移動量
(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
スタッキング可否
不可
125mm×125mmmの透過型XYステージです。中央にΦ50mmの透過穴があります。下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です。
耐荷重(N)
78.4(8kgf)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
1.3
材質
アルミ合金
ステージ寸法(mm)
125×125
クランプ
板クランプ
取付場所
操作部:センター
目量(mm)
マイクロメータ式0.01
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.02
平行度(mm)
0.1
XY直交度(mm)
0.05
表面処理
黒アルマイト梨地
種類
xyステージ
送り方式
移動機構:MHN1-25T(標準マイクロメータ)
上位グレードに搭載されているテクノロジーを惜しみなく取り入れたベーシックエギングロッド
初心者の方のステップアップ、また性能に妥協したくは無い・・でもコストパフォーマンスは重視したい・・と思っている中級~上級者の方にもおススメのシリーズ
ネジレ防止最適構造X45により、しなやかなのにブレのない使用感
ブランクは上位モデルにも採用されている強度・軽量の両立を図るHVFナノプラス
圧倒的軽量感を誇るカーボン製エアセンサーシート
超撥水ドライで撥水性抜群。ガイド仕様と比較しても飛距離などは全く問題無し
継数(本)
2
先径(mm)
1.3/1.9
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
225
送り方式
MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
4.5
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.05
目量
デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理
(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在4個
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
上位グレードに搭載されているテクノロジーを惜しみなく取り入れたベーシックエギングロッド
初心者の方のステップアップ、また性能に妥協したくは無い・・でもコストパフォーマンスは重視したい・・と思っている中級~上級者の方にもおススメのシリーズ
ネジレ防止最適構造X45により、しなやかなのにブレのない使用感
ブランクは上位モデルにも採用されている強度・軽量の両立を図るHVFナノプラス
圧倒的軽量感を誇るカーボン製エアセンサーシート
「-S」モデルは高感度メガトップ
全機種Kガイド(オールSICリング)
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
29.3
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.1
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.005
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160
垂直度(mm)
0.01