- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- MIC コネクタのおすすめ人気ランキング
MIC コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新2,466件の「MIC コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3芯 コネクタ」、「MIC」、「インターロックプラグ」などの商品も取り扱っております。
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。
トラスコ品番
836-8983
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MC
表面処理
本体:Ni、中心コンタクト:Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。
トラスコ品番
836-8984
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。
トラスコ品番
836-8982
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状
プラグハウジング
色
自然色
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 21極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
仕様
コンタクト数 = 21。行数 = 2。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 87mm。幅 = 17.9mm。深さ = 36.5mm。ハウジング材質 = ナイロン、樹脂。。MICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
用途小型プラグの圧着作業に。
トラスコ品番
836-8959
材質
高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
アズワン品番
65-0302-95
2018年トラスコ掲載ページ
4 1257
1丁
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
極数
17
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
3ピンのMICプラグです。
仕様
パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)
シェル:16
品番
63-3109-32
定格
125V/5A
寸法(Φmm)
パネル取付部径:16
コネクタ形状
正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)1000
抵抗(MΩ)
接点(DC1A):15
ピン数(ピン)
3
アズワン品番
63-3109-32
結線方法
はんだ
最大定格電圧(V)
1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥618
税込¥680
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
仕様
コンタクト数 = 13。行数 = 2。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 40.1mm。幅 = 15mm。深さ = 26.5mm。ハウジング材質 = ナイロン、樹脂。。MICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
2ピンのMICプラグです。
仕様
パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)
シェル:16
品番
63-3109-31
定格
125V/5A
寸法(Φmm)
ケーブル挿入部径(最小):6.2
コネクタ形状
正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)1000
抵抗(MΩ)
接点(DC1A):15
ピン数(ピン)
2
アズワン品番
63-3109-31
結線方法
はんだ
最大定格電圧(V)
1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
4ピンのMICプラグです。
品番
63-3109-33
アズワン品番
63-3109-33
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
仕様
コンタクト数 = 17。行数 = 2。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 50mm。幅 = 14.5mm。深さ = 24mm。ハウジング材質 = ナイロン、樹脂。。MICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
タイプ
コンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
ワイヤーケーブル
耐電圧
AC1000V(1分間)
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
適合
ウエハー:53375、53426、53517、53608。ターミナル:50351、50752
種別
圧着ハウジング
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
メス形状
色
白色
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
250(最大)
列数
1
定格電流(A)
3(最大)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
難燃性
UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)
9.5×7.5
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ストレート
パネルマウント
不可
コンタクト挿入力
9.8N(2.2lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
14.7N(3.30lb)。(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)
2.35
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
仕様
コンタクト数 = 9。行数 = 2。ジェンダー = オス。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 30mm。深さ = 24mm。ハウジング材質 = ナイロン。。TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング. シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番< 680-5081') 680-5081 。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番< 719-9012') 719-9012 。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
形状
ストレート
種類
角型
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
8ピンのMICプラグです。
品番
63-3109-34
アズワン品番
63-3109-34
1個
¥769
税込¥846
当日出荷