MIKADOのおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
75件の「MIKADO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル SAE30」、「iPad 充電スタンド」、「デッキ インサート」などの商品も取り扱っております。
MA規格適合品であらゆる4サイクルの2輪車に対応しています。
用途2輪用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷

全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
用途2輪車4サイクルエンジン用 規格 SL/CF 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷

材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ ねじの呼び W1/2 埋設深さ(mm) (有効)59 引抜強度(kN) (平均)37.1 質量(kg) 9.8
1セット(100個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インサートの固定にスプリングを採用しました。 踏みつけても倒れません。 ドリルなどであけた穴に手で差し込むだけで施工ができます。 デッキの上下から色の確認ができます。
用途軽天工事用 材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 質量(kg) 19 ドリル径(Φmm) 16 ねじの呼び W3/8 引抜強度(kN) (平均)9.4 有効埋設(mm) 22.5
1セット(500個)
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg) 17 ねじの呼び W3/8 埋設深さ(mm) (有効)30 引抜強度(kN) (平均)14.6
1セット(500個)
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg) 17 ねじの呼び W3/8 埋設深さ(mm) (有効)42.5 引抜強度(kN) (平均)22.3
1セット(400個)
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg) 11.5 ドリル径(Φmm) 16 ねじの呼び W3/8 埋設深さ(mm) (有効)42.5 引抜強度(kN) (平均)20.8
1セット(250個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂 質量(kg) 12 ねじの呼び W3/8 埋設深さ(mm) (有効)20 引抜強度(kN) (平均)7.4
1セット(500個)
特価
15,500 税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3本釘で自立します。 片手で簡単に打ち込めます。 型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。 電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。 万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。
用途軽設備用、重設備用 材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg) 19.7 ねじの呼び W1/2 引抜強度(kN) (平均)24.6 有効埋設(mm) 45
1セット(250個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 質量(kg) 11.5 ドリル径(Φmm) 16 ねじの呼び W3/8 埋設深さ(mm) (有効)32.5 引抜強度(kN) (平均)14.6
1セット(300個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg) 14.3 ドリル径(Φmm) 22 ねじの呼び W1/2 埋設深さ(mm) (有効)59 引抜強度(kN) (平均)37.1
1セット(100個)
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打込みできます。 大型台座の採用により安定性があります。 カラーストロングで必要な「樹脂釘打込み棒」無しで型枠に固定できます。 ステンレス製品もあります。 【取付手順】 1.樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。 2.配筋完了後、インサート金具を台座に打ち込みます。 3.スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。 4.ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。
用途重設備用 適合 型枠:木製合板
1セット(100個)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家族や友達と一緒に楽しみたいアソートパック。ワンドリップなのでいつでもフレッシュな味わいを楽しめます。
区分 常温 保存環境 常温 入数 25個
1セット(5袋×25個)
24,980 税込26,978
3日以内出荷

リングに指を通すだけで安定したグリップ感。画面の操作範囲も広がります。 持ちやすい角度、閲覧しやすい角度、リングを調整してお好みの角度で使えます。 吸着力が弱くなっても、水洗いで、吸着力が復活
厚さ(mm) 7 寸法(mm) 40×35 質量(g) 12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirPodsシリーズ、さらにApple Watch磁気充電ケーブルをはめ込むことでApple Watchシリーズも3台同時にワイヤレス充電できる充電器です。 iPhoneはマグネットで固定し7.5Wで充電ができます。また縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 AirPodsシリーズは台座部に置くだけ、Apple Watchシリーズはバンドを付けたまま設置するだけで簡単に充電が可能です。
付属品 ケーブル 出力(W) マグネット部:最大7.5、台座部:最大5W、Apple Watch磁気充電ケーブル専用USBポート:5V/1.5A(※本製品にはApple Watch磁気充電ケーブルは付属しておりません。Apple Watchを充電いただくには、別途ご用意ください。 ) 使用温度範囲(℃) 0~40 ケーブル長(m) 約1.5 本体質量(g) 約250 対応機種 マグネット部:MagSafe規格対応iPhoneシリーズ、台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ、Apple Watchホルダー部:Apple Watchシリーズ(Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約151×80×125 発光色 【LED】通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅(※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 ) 使用湿度範囲 10%~85% 保証期間 1年 ケーブル USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル(※充電専用 ) 入力端子 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート 入力(W) 最大27(USB Poer Delivery対応) 対象地域 保証対象地域:日本
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 旧軽 モカロールケーキ約320g 保存方法 冷凍
1セット(1セット)
3,798 税込4,102
3日以内出荷

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定しながら充電ができ、さらにApple Watch磁気充電ケーブルをはめ込むことでApple Watchを同時に充電できるワイヤレス充電器です。 iPhoneはマグネットで固定し7.5Wで充電ができます。 また縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Apple Watchシリーズはバンドを付けたまま設置するだけで簡単に充電が可能です。
付属品 ケーブル 出力(W) マグネット部:最大7.5、Apple Watch磁気充電ケーブル専用USBポート:5V/1.5A(※本製品にはApple Watch磁気充電ケーブルは付属しておりません。Apple Watchを充電いただくには、別途ご用意ください。 ) 使用温度範囲(℃) 0~40 ケーブル長(m) 約1.5 本体質量(g) 約220 対応機種 MagSafe規格対応iPhoneシリーズ、Apple Watchシリーズ(Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約123×80×125 発光色 通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅(※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 ) 使用湿度範囲 10%~85% 保証期間 1年 入力端子 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート 入力(W) 最大18(USB Poer Delivery対応) 対象地域 日本
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1952年(昭和27年)、軽井沢旧道店の開店時に生まれ、皆様にご愛飲いただいているロングセラー商品。上品な香り、コク、酸味とさりげない苦味を感じる贅沢なブレンドです。
区分 常温 保存環境 常温 入数 10個 入数(本) 10
1セット(150g×10個)
16,980 税込18,338
3日以内出荷

硬質-発泡軟質-硬質の三層構造で建物内部の壁出隅を防護し、ケガからも守ります。
規格寸法(mm) 25×25×3000 別売付属品 キャップ(KMC2■)、接着剤PX2000(PX2)
1本ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質-発泡軟質-硬質の三層構造で建物内部の壁出隅を防護し、ケガからも守ります。
規格寸法(mm) 27.3×27.3×6
1セット(2個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)