MIL 40のおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
1,606件の「MIL 40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MILコネクタ」、「HIF3BA-40D-2.54R」、「20ピンフラットケーブル」などの商品も取り扱っております。
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm) 2000 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 外形寸法(mm) 16.1(H) 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合 耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時/20~85 材質(コンタクト) 接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 材質(ストレインリリーフ) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 挿抜耐久(回) 50 単体抜去力(N) 0.39以上(□0.64mmテストゲージにて) 表面処理(コンタクト) 接続部:金メッキ(0.15μm)
1セットほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合 耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 総合挿入力 極数×1.96N以下 材質(コンタクト接触部) りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部) りん青銅 処理(コンタクト接触部) ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部) ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回) 50 単体抜去力(N) 0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ スタンダードレバータイプ 使用温度範囲(℃) -55to+105 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ピンヘッダ 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個
189 税込208
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ デージーチェーンタイプ 使用温度範囲(℃) -55to+105 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 圧接
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様 シールド電線使用、ストレート形状 材質 (導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC 芯数 40 ケーブル外径(Φmm) 10.1(公差:±0.5) 絶縁抵抗(MΩ/km) 100以上 導体外径(Φmm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V コネクタ仕様 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線 耐電圧(V/min) AC500 導体抵抗(Ω/km) 0.232以下
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズ CV1 使用温度範囲(℃) 0~+80(但し、凍結なきこと) 使用流体 空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体 耐圧力(MPa) 1.6 給油 不要(給油でも可)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
1個
特価
35 税込39
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm) 1.27(芯線間) 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) (高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体) PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量 50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 225 絶縁抵抗(MΩ/km) 10 導体構成(本/mm) 7/0.127TA 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 1 特性インピーダンス(Ω) 100 絶縁耐力 AC1000V/分 安全電流(A) 0.6 ケーブルサイズ(AWG) 28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンタクトジェンダー オス 定格電圧(V) 50ac/dc 取付方式 パネルマウント ミルスタンダード MIL-DTL-5015 端子種別 はんだ 接合型 ねじカップリング ボディ向き ストレート 仕様 CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)