- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 袋・ラッピング用品
- ML-8のおすすめ人気ランキング
ML-8のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新2,261件の「ML-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイタックラベル」、「ボッシュ バッテリーライト」、「CB型圧着端子」などの商品も取り扱っております。
300mL8本用カブセ箱 水色基調のシートなので夏ギフトに合います。適応瓶 約68Φ×200Hまで。
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
426×286×70
質量(g)
611
1ケース(50枚)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ドーナツがデザインされた断熱ペーパーカップです。8個入。
材質
パルプ、ポリエチレン
寸法(mm)
約79×79×97
容量(mL)
270
タイプ
使い捨て
入数
8
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
8連キャップのみ(フラットタイプ)
仕様
●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ/袋
アズワン品番
68-4033-14
1箱
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)
14.4/18
照度(Lx)
(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプ
A型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)
(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)
(USB出力端子)2.1
光束(Lm)
(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源
メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリー
A-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)
0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
幅(mm)
22
全長(mm)
50
エスコ品番
EA538ML-8
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
エスコ品番
EA940ML-8
定格電流(A)
75
定格遮断容量(kA)
5(AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数
2P
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
カフェ柄の断熱ペーパーカップです。2色×各4個、計8個入。
材質
パルプ、ポリエチレン
寸法(mm)
約79×79×97
容量(mL)
270
タイプ
使い捨て
入数
8
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
8連キャップのみ(ドームタイプ)
仕様
●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ/袋
アズワン品番
68-4033-13
1箱
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
8連チューブ+8連フラットキャップのセット。
チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様
●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ
アズワン品番
68-4033-25
1箱(120ストリップ)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)
170~4500
バッテリー電圧(V)
14.4/18
質量(kg)
0.43(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
297×79×119(BL1860B取付時)
光源
LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)
1充電あたり。Li-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)。Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)
バッテリー
リチウムイオン
光束(Lm)
190
適合バッテリー
A-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
8連チューブ+8連ドームキャップのセット
チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様
●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ
アズワン品番
68-4033-24
1箱(120ストリップ)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
きれいにはがせるタイプです。 そのまま貼れる粘着剤つきの便利なラベルです。備品の整理からファイルの分類まであらゆる用途に使えるベーシックタイプ。
色
白無地
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
隔壁ユニオンエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
包装形態
通常包装
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
適合
三角フラスコ 200・300mL/8個
品名
フラスコホルダー
アズワン品番
1-205-06
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
備蓄可能な非常用保存水。※凍らせるとペットボトルが変形する可能性がありますのでご注意ください。
賞味期限
5年(製造日より)