MOLEX 5557のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
28件の「MOLEX 5557」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ 9ピン」、「molex 5556」、「4p コネクター」などの商品も取り扱っております。

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


日本モレックス(molex)5557用リセプタクル ターミナル
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g) 13 寸法D(mm) 4.5 定格電流(A) (最大)5 定格電圧 (最大)600V 寸法C(mm) 3.6 適合ハウジング 5557シリーズ
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 コンタクト数 = 8。行数 = 2。ピッチ = 4.2mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Mini-Fit Jr。併用可能製品 = メス端子5556。ボディ向き = ストレート。長さ = 18mm。幅 = 11.6mm。深さ = 19.6mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 5557。。Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
739 税込813
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 4。行数 = 2。ピッチ = 4.2mm。ジェンダー = メス。シリーズ = Mini-Fit Jr。併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル。ボディ向き = ストレート。長さ = 9.6mm。幅 = 15.1mm。深さ = 19.6mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 5557。。Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷


仕様 コンタクト数 = 5。行数 = 1。ピッチ = 4.2mm。ジェンダー = メス。シリーズ = Mini-Fit Jr。併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル。ボディ向き = ストレート。長さ = 22.2mm。深さ = 19.6mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 5557。。Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
219 税込241
翌々日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 オス/メス = メス。併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング。シリーズ = Mini-Fit Plus。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。結線方法 = 圧着。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。適合電線サイズAWG Max = 18AWG。シリーズ番号 = 45750。。Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照 長さ(mm) 127 幅(mm) 75 高さ(mm) 10 質量(g) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様 ジェンダー = メス。併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング。シリーズ = Mini-Fit Plus。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 45750。最低使用温度 = -55℃。最高使用温度 = +105℃。Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395') 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480') 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083') 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900') 215-5900/を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様 オス/メス = メス 。併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング 。シリーズ = Mini-Fit Plus 。適合電線サイズmm2 Max = 1.3mm2 。表面処理:コンタクト = 錫 。適合電線サイズAWG Max = 16AWG 。シリーズ番号 = 45750 。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。。Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照 長さ(mm) 255 幅(mm) 50 高さ(mm) 10 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様 ジェンダー = オス。併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング。シリーズ = Mini-Fit Plus。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 46012。Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395') 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480') 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083') 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900') 215-5900/を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#) #18~#24 絶縁被覆むき長さ(mm) 3.0~3.5 全長(mm) 230 質量(g) 400 適合端子 5556シリーズ、5558シリーズ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様 ELVおよびRoHS対応済み 材質 ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ ピッチ(mm) 4.2 定格電圧(V) 600(最大) 列数 2 定格電流(A) (最大)9 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 2.7 抜去力 3.0N(0.67lb)。(最小、1極あたり) 適合 リセプタクル:5557 種別 基板用ヘッダー 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75142 耐電圧 AC1500V/1分間 表面処理 PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)。下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理 黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 挿入力 6.85N(1.54lb)。(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm) 1.8(.07″) 接触力 1.96N(0.44lb)。(最小、1極当り) 基板挿入力 49.0N(11.01 lb)。(最大、総合) ピンサイズ 1.07mm(.042″)、Square
1個ほか
189 税込208
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)