- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- MP-310のおすすめ人気ランキング
MP-310のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新111件の「MP-310」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁スペーサー」、「大自工業 充電器」、「電気泳動用電源」などの商品も取り扱っております。
種別
オネジ/メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツアーシェルケース2用インナーポーチです。
用途インナーポーチ
材質
ナイロンタフタ
色
ブラック
対応商品
MFK-278、MFK-248、MFK-249、MFK-250、MFK-257、MFK-216、MFK-208、MFK-197、MFK-196、MFK-195
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途出力端子並列2端子
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
約2
電源(V)
AC100~240
コンセント形状
3Pプラグ
出力方式
定電圧または定電流
出力端子
並列2端子×4対
サイズ(mm)
215×335×104
タイマー
1~999分
ねじ径
M3
種別
両メネジ
材質
PSS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。ハイブリッド車にも対応。DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。自動充電機能。バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。充電維持機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。逆接続保護機能。バッテリー充電クリップのプラス、マイナスを誤って逆に接続した場合、逆接続ランプが点灯します。デジタル表示&LEDインディケーター付。LEDランプで充電状況、逆接続を表示します。また、バッテリー不良や充電器内部の温度上昇等をエラーコードでデジタル表示します。保護機能。逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車のバッテリーの充電
材質
本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール/PVC
質量(g)
1100
コード長さ(m)
電源コード…約1.8、充電コード…約1.8
表示
LED表示(充電中、充電完了、パルス、逆接続)、デジタル表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×158×113
バッテリー容量(Ah)
4~72
保護機能
出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)
充電方式
定電流定電圧/オート充電方式
定格入力(W)
(AC100V 50/60Hz)117
適合バッテリー
DC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー
定格出力(A)
(DC14.5V 最大電流) 6.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)
AC100V50/60Hz
使用周囲温度(℃)
0~ 40 (結露不可)
ねじ径
M3
長さ(mm)
10
表面処理
クロメート
エスコ品番
EA949MP-310
頭部形状
六角穴付き
1パック(15本)
¥290
税込¥319
翌日出荷
特長。PTFE回転子 ピボットリング型。ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付き。ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
ねじ径
M3
種別
両オネジ
材質
PSS
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質
超硬
コーティング
PVD(TiAlNベース)多層コーティング
マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)
9.52
仕様
マグネット圧入タイプ
付属品
ピン、リング
材質
特殊鋼
1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。
仕様
●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1
アズワン品番
65-8130-58
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
保護構造
防塵
使用流体
圧縮空気
パイロット排気方法
主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)
-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
パツキング
関連資料
展開図1(0.87MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.56MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1MB)
図解No
MP8010E-5M332058 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 パッキング_No.31、MK31EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.33、CSH-94 エンジン GM131LN-106 エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.33、SSW-303C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.33、MK41EA エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.33、CSH-94 エンジン GM130LN-106 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.33、MS410ENR-2M-1 キャブレタ部品_No.33、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 パッキング_No.36、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.22、MS410RCL-2M エンジン エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.33など
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷