MonotaRO ロガー 温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「MonotaRO ロガー 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度ロガー」、「水温 ロガー」、「usb 温度 計」などの商品も取り扱っております。
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数 温度1ch/湿度1ch 測定温度範囲(℃) 0~55 湿度測定範囲(%) 10~95RH 記憶容量 8000×2 通信方式 USB/LAN(無線) 寸法(mm) 78×26×58 電源 単3乾電池×2(付属・USB供給) 付属品 温湿度センサー(THA-3001)×1本
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品 なし 寸法(mm) 64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g) 約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対(別売) 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃) ±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 電池寿命(時間) 約250(アルカリ電池使用時) サンプリング 2.5回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能 入力:60V DC/24Vrms 温度係数 0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式 ハンディタイプ アズワン品番 1-5455-02 温度表示方式 デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に トラスコ品番 392-3606 質量(g) 380 分解能 0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω) 表示範囲 -100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω) 確度 ±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択 付属品 スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド 質量(g) 105 電源 電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目 温度1ch 精度 ±0.5~±5.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×57×28 温度測定範囲(℃) -40.0~180.0 記録方式 (2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェース LR5091、LR5092と赤外線通信 使用温湿度範囲 -20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54(防滴構造) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)。約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式 デジタル メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ) アセタール樹脂 被覆 リード線:ビニールシールド(VLS) 仕様 オメガコネクター付き リード線(m) 通常時:0.3、伸長時:1.5 熱電対 K
1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm) 55×55×24 質量(g) 約69(電池含む) 電源 単4電池×2(モニタ電池付属) 精度 温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH) 温度測定範囲(℃) -20~80 湿度測定範囲(%) 0~99 通信方式 Bluetooth
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品 USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 トラスコ品番 408-4217 適合機種 LR5000シリーズ 質量(g) 43 電源 DC5V(USBバスパワーで動作) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×61×19 機能 データミニとパソコンを接続。データミニ→パソコンへデータ転送。パソコン→データミニへ設定・時計転送 使用温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保証期間 1年 通信機能 ロガー部/赤外線通信。PC部/USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプクル 定格電力(VA) 最大0.5 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品 延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg) 0.5 使用温度(℃) 標準センサー/-50~+200 チャンネル数 1 入力 Type K 測定温度範囲 本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃ 入力端子 専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃) -40~70 仕様 【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g) 70 電源 リチウム電池CR2 1個 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 精度 ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OS WindowsXP/Vista/7 測定方式 ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示 液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数 1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×75×23 インターフェース 専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能 テキストファイル 印刷 グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命 約1年 測定間隔 1秒から12時間まで設定可能 通信機能 記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード 防水仕様 IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式 デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
用途物品輸送中の温度管理 仕様 ログタイプ:使い切り 質量(g) 約10 規格 EN12830、FDA21 CFR Part11 電源 リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋) センサータイプ NTCサーミスタ 精度(℃) ±0.5 防塵防水性能 IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時) 測定間隔 30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分 ポイント数 (記録可能)最大8192回
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品 単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個) 材質 ABS樹脂 質量(g) 420(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売) 精度 ±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×106×40 分解能 0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外) 温度係数 ±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外) 電池寿命 約500時間 表示サンプリング(秒) 約1 記録間隔 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
1台
39,880 税込43,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
質量(g) 約3.3 寸法(mm) 17.35Φ×5.89 測定範囲(℃) -40~85 精度 ±1.0℃(-30℃~+70℃)、±1.3℃(-40~-30℃ 70℃~85℃) 分解能(℃) 0.5℃ステップ メモリー 最大2048ステップ連続温度記録 測定間隔 1~255分(1分間隔)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定 付属品 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド 質量(g) 160 電源 電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目 温度2ch 精度 200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃。800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×60×37 温度測定範囲(℃) 200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)。800℃レンジ/-40~800(分解能1℃) 記録方式 (2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェース LR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×37×160 使用温湿度範囲 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)。約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
38,480 税込42,328
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲 -40℃~80℃ 寸法(mm) H34 x W90 x D15mm 質量(g) 約45g(電池CR2477 1個を含む) 精度 ±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃) センサー 温度測定IC 分解能 0.1℃ 測定チャンネル数 1ch 電池 リチウム電池 CR2477 1個 動作環境 -40~ 80℃ / 5~90%RH 測定要素 温度 電池寿命 約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 記録モード ワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止) 記録間隔 1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式 デジタル インターフェイス NFC通信(RC-S380/S) 質量(g) 45 電源 コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×15×34 温度表示 (最小表示) 0.1℃ 保護等級 IP67(容器) データメモリ(点) (温度・湿度)各16000 設置方式 ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g) 約140(SDカード、電池含まず) 電源 ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示 0.1℃/0.1%RH 測定項目 温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×110×30 温度測定範囲(℃) 0~50、黒球/0~80 機能 (データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量 SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲 記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度 ±1℃ 保存形式 テキストファイル 電池寿命 約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 湿度測定精度 ±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ WBGT指数 -2~62℃(最小表示0.1℃)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)