MonotaRO 塩分計のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
「MonotaRO 塩分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩分濃度計」、「ナトリウム濃度計」、「水温塩分計」などの商品も取り扱っております。
デジタル塩分濃度計 マザーツールランキング1位
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書質量(g)約270(電池を含む)電源006P(9V)×1表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)コード長さ(mm)約1000表示分解能(%)0.01の塩分濃度消費電力(mA)約5使用環境温度(℃)0~50確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)プローブ長(mm)120×Φ22アズワン品番1-6556-01使用環境湿度(%)80RH以下温度補正(℃)0~50
1台
25,980税込28,578
当日出荷

コンパクト塩分計(twin-Salt-22) イチネンTASCOランキング2位
仕様測定原理…イオン電極法 必要試料量…0.3ml以上 測定範囲…2~9900 ppm(mg/L) 校正点数…最大2点 主な機能…低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL) / サンプリングシートB 5枚
1個
39,980税込43,978
5日以内出荷

防水型デジタル塩分計 A&Dランキング3位
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
1台
2,898税込3,188
当日出荷

デジタル塩分計 カスタムランキング4位
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。トラスコ品番331-9661質量(g)135電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147測定範囲(%)0~10分解能0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
当日出荷

塩分濃度計 佐藤計量器製作所ランキング5位
佐藤計量器製作所塩分濃度計
広範囲測定0.1~10.0%です。温度自動補正付です。平均値機能付です。オートパワーオフ機能付です。
用途塩分の濃度測定に。測定範囲(%)0.1~10.0トラスコ品番423-9903材質ABS樹脂高さ(mm)148質量(g)145電源積層型9V乾電池×1個(付属)プローブΦ16×198mm測定方法電気抵抗式分解能0.1%寸法(幅×奥行×高さ)(mm)62×24×148TKG品番9-0631-0101TKG品番(2017)6-0563-0301
1個
28,980税込31,878
当日出荷

佐藤計量器製作所水分チェッカー
農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。
電源単3電池×2個付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×155測定方法電気抵抗式測定範囲(%)9.1~40.0
1個
38,980税込42,878
予約販売

味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298税込3,628
当日出荷

ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂
1台
43,980税込48,378
当日出荷

オガ電子簡易型水分計
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。簡単…センサーを試料にあてるだけです。早い…スイッチを押すだけで測定完了。8つのユーザーズレンジを搭載、各々のレンジに検量線を記憶できます。電池残量表示や温度
仕様●測定方法:電気抵抗換算方式●表示:3-1/2桁LCD(温度表示部は3桁)●表示可能範囲:0.1%~99.9%(工場出荷時に於いて)●保存温度:ー5℃~50℃●測定抵抗範囲 :8.2KΩ~66MΩ(at20℃)●最小分解能:0.001●測定温度:5℃~40℃(但し結露しないこと)●電源:単三形マンガン乾電池 2個 (電池残量表示3段階)●機能:測定8レンジ、本体温度表示、平均値表示、温度自動補正、検量線変更アズワン品番67-2508-26
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷

今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
9,998税込10,998
当日出荷

佐藤計量器製作所水分チェッカー
試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。 標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
寸法(mm)約70×25×155電源単3マンガン電池×2(付属)測定方法電気抵抗式測定範囲(%)9.1~40(標準レンジ時)(水分)センサー寸法(mm)Φ2×12(先トガリ)機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更抵抗測定8.2kΩ~66MΩ(20℃)測定温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)ケーブル長(mm)約600分解能(%)0.001
1個
48,980税込53,878
8日以内出荷

表面塩分濃度を水可溶性塩分濃度表示、塩化ナトリウム濃度表示、電気伝導率表示の3種類の方式で直読。 測定セルを測定対象に固定し、測定水(純水)を注入するだけで表面の塩分濃度が測定できます。 プレッスル法のように粘着剤で表面を汚すことはありません(測定物は平板の磁性体が対象)。
用途橋梁・船舶・鉄塔・プラントなどの塩害防止塗装の可否。仕様セル定数/測定セルより自動読込(手動入力可能)使用液量/10mLセット内容本体、検出部(注射器、注入チューブ付き、9V形電池×1)単3形乾電池×2、取扱説明書、収納ケース材質極/SUS-316型式測定セル/ELC-006測定範囲水可溶性塩分:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)塩化ナトリウム:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)電気伝導率:0~199.9μS/cm、0~1.999mS/cm(オートレンジ)温度:0~50℃(表示範囲:0~99.9℃)質量(g)本体/約310測定セル/約680電源本体/単3形アルカリ乾電池×2測定セル撹拌用/9V形乾電池(6F22)×1測定方式電気伝導率法寸法(Φ×mm)測定セル/94×104(ケーブル1m付)温度補償(℃)ATC(自動温度補償)/0~50℃基準換算温度/25℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5データメモリ300データ(測定時刻、測定値、温度)測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)塩化ナトリウム(NacCl)電気伝導率温度係数2.0%℃(固定)測定面積1250mm2撹拌方式モーター直結撹拌子による
1台
5,198税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398税込4,838
当日出荷

0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。付属品取扱説明書(保証書付)、おためし電池材質(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ使用温度範囲(℃)10~40塩分濃度範囲(%)0.4~1.4測定温度範囲(℃)30~90ホワイト最小目盛0.4~0.7%保証期間1年
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケツト科学研究所乾麺水分計
付属品乾麺センサ、単3アルカリ乾電池×4、ストラップ質量(kg)0.5電源単3アルカリ乾電池×4測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31測定範囲(%)10~30測定対象そうめん・ひやむぎ使用温湿度範囲5~40℃(但し、結露無し)測定精度(%)±0.5(15%未満:そうめん、ひやむぎ ※ 1)消費電力(mW)最大60付加機能検量線選択、平均値表示、上下限値アラーム設定、温度表示、オートパワーオフ(1~10分)、表示部バックライト、水分値バイアス補正、絶縁テストRoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980税込86,878
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塩分の取りすぎ予防に濃度を光ってお知らせ。
仕様測定結果LED表示材質ABS樹脂寸法(mm)188×22×14電源アルカリボタン電池LR44×3個
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
1個
44,980税込49,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

水分計として従来にない 大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。ボタンの数をできるだけ 少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。ワンタッチで、玄米、もみ、小麦・大麦が選択、直接表示されます。
仕様●測定対象:玄米・もみ・大麦・小麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%、もみ 8 .7%~40.0%、大麦 8.0%~34.3%小麦 8.6%~35.0%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5℃~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本●付属品:試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすアズワン品番67-2508-27
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420タイプ海水用電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980税込47,278
当日出荷

漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100アズワン品番61-0174-92防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
15,980税込17,578
当日出荷