N型 BNC 変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「N型 BNC 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNC バナナ 変換」、「BNCケーブル」、「bncメスケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様 アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケット。アダプタタイプA = N型。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 4GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 32.3±0.5mm。ボディめっき = 銀。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = 真鍮。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

仕様 アダプタタイプ = BNCプラグ to Nソケット。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = N型。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。ボディめっき = ニッケル。ケーブルタイプ = 同軸。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様 BNCコネクタアダプタ. Cinch製のBNC同軸コネクタアダプタ製品で、テスト機器やアナログ / デジタル接続などの用途向けに設計されています。 長さ(mm) 31.9 材質(ボディ) ニッケルめっき 材質(コンタクト) 真鍮 アダプター型式 Nプラグ-BNCジャック、【A】N型、【B】BNC 動作周波数(GHz) 0~4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 オス・メス 【A】オス、【B】メス ボディ向き ストレート コンタクトめっき
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5241 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 結合方式 バヨネットロック 変換内容 BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~4 嵌合部形状 プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

仕様 アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグ。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = プラグ。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 4GHz。コンタクトめっき = 銀。長さ = 31.6±0.5mm。ボディめっき = 銀。コンタクト材質 = 銅。。アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユウエツ精機変換アダプタ
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類 アダプタ ボディ向き ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 アダプタタイプ = タイプNソケット-タイプNソケット。アダプタタイプA = TNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。ボディめっき = 白銅。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現 タイプ (A)BNC、(B)N型 材質(コンタクト) ベリリウム銅 動作周波数(GHz) 0→11 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 オス・メス (A)オス、(B)メス ボディ向き ストレート コンタクトめっき
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷


ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類 アダプタ 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様 アダプタタイプ = BNCプラグ to Nソケット。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = N。オス/メス A = プラグ。オス/メス B = ソケット。インピーダンス = 50Ω。接続方向 = ストレート。動作周波数 = 4GHz。表面処理:コンタクト = ニッケル。長さ = 39mm。表面処理:本体 = ニッケル。適合ケーブル = 同軸 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


仕様 アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケット。アダプタタイプA = N型。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。長さ = 30.03mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ 形状 ストレート 定格電流(A) 4 結合方式 バヨネットロック コンタクトユニット 同軸 インピーダンス(Ω) 50 IP等級 IP50
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)