NCKのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
1,297件の「NCK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛トルクレンチ」、「アドグリーンコート」、「NCM」などの商品も取り扱っております。
グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ) SUMICO(住鉱潤滑剤)ランキング1位
ちょう度No.1灰黒トラスコ品番836-3290容量(g)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1箱(50g×12缶)
16,980税込18,678
翌々日出荷


グリース(ガスコック用) モリトンCK 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ランキング3位
トラスコ品番135-9238容量(kg)16アズワン品番64-7143-31危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
129,800税込142,780
4日以内出荷

ショックキラー NCK CKDランキング4位
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
1本
4,998税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


トラスコ品番868-2282容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
22,980税込25,278
4日以内出荷

トラスコ品番136-0764容量(kg)16アズワン品番64-7143-32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
99,980税込109,978
4日以内出荷

中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。
用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

KANON(中村製作所)NCK引っ掛けスパナヘッド
へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用2018年トラスコ掲載ページ1 1926
1個
7,198税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1缶(2.5kg)
19,980税込21,978
翌々日出荷

しっかり貼ってキレイにはがせるテープのり。従来のはがせるタイプと比べて3倍の接着力でしっかり貼れます。浸透ブロック粒子の働きで、のりが浸透しすぎないのでいつでもキレイにはがせます。メモの仮止めや資料の切り貼りに最適です。 手ブレを補正してキレイにのりを転写できるフィットヘッド 手になじんで持ちやすいコンパクトサイズのオーバル(だ円)ボディ 携帯時にヘッドを汚さないフルカバーキャップ つめ替えタイプ
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)7本体:透明、キャップ:透明グリーン材質ケース:再生PS樹脂、キャップ:PS樹脂、ギア:POM樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂質量(g)16エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号16 112 034繰り返し・詰め替え対応
1個
269税込296
当日出荷

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5073種類の商品があります)

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 キャップ
種類キャップコネクタタイプN型仕様ガスケット付表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
679税込747
当日出荷


1個
439税込483
当日出荷


本革にカーボン繊維を全面に採用した、こだわりの逸品です。
仕様キーフック:3本材質本革、カーボン繊維RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)