- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- NEC FL20SBLのおすすめ人気ランキング
NEC FL20SBLのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新20件の「NEC FL20SBL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘虫灯」、「nec ブラックライト fl20sbl」、「ケミカルランプ」などの商品も取り扱っております。
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
光色
ブラックライト
電球の種類
蛍光ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質
オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプ
FL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙
S-20(2個使用)
付属品
ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本
使用方法
1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)
100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×75×230
有効面積(m2)
30~50
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
消しても安心、ほのかに見える
用途事務所・倉庫等
種別
40形
質量(g)
255
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
相関色温度(K)
6700
全光束(Lm)
3100
ランプ電流(A)
0.42
定格ランプ電力(W)
40
平均演色評価数(Ra)
84
ランプ効率(Lm/W)
77.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光源色
昼光色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
電球の種類
蛍光ランプ
種別
6W形
定格ランプ電力(W)
6
口金
G5
質量(g)
21
管径(Φmm)
15.5
定格寿命(時間)
2000
管長(mm)
210.5
光色
ブラックライト
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)
40×129(付属クリップ除く)
質量(g)
約150(電池含)
ピーク波長(nm)
375
点灯方式
ON→OFF
LED
日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番
8-6865-02
実用点灯時間
約20時間
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ
種別
飛散防止形
定格寿命(時間)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)
580
質量(g)
129
口金
G13
定格消費電力(W)
20
定格寿命(時間)
5000
バルブ径(Φmm)
32.5
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。
『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別
補修部品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×42×161
使用電池
アルカリ乾電池単3型4本
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
LED
日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9
灯数
9
実用点灯時間
約5時間
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)
31×93(付属クリップ除く)
質量(g)
約85(電池含)
ピーク波長(nm)
375
点灯方式
ON→OFF
電球の種類
LED
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。
用途蛍光発光用ミシンライト
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
9
取扱説明書
(1.59MB)
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
約119(電池含む)
寸法(cm)
約2×2.45×15.4
波長(nm)
365
電池
単3形乾電池×2本(電池別売)
電池寿命(連続時間)
約30分
連続点灯時間
アルカリ乾電池使用時:約30分
強度
UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)
防水性
IPX8
取扱説明書
(0.6MB)
電球の種類
紫外線LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷