- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- NEXUSのおすすめ人気ランキング
NEXUSのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新380件の「NEXUS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbケーブル二股」、「nexus7」、「センタリング不要 ドリル」などの商品も取り扱っております。
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C
適合機種
Nexus 5X/Nexus 6P
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0~35
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×20×86
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質
高バナジウムハイス
タイプ
スタブ形
表面処理
WDIコーティング
ドリルのシンニング形状
フォーファセットポイント
ねじれ角(°)
35~40
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
シャンク精度
h7
直径許容差
h8
1個
¥11,980
税込¥13,178
36日以内出荷
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-TAB26U。販売備考:※カバー等装着されていると使えない場合があります。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:259。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ x4、#8-32x1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P055-1351,P075-7677。商品区分:タブタイト。適合機種:【Apple/アップル】iPad(第7世代) iPad(第8世代) iPad(第9世代) iPad Air3 iPad Pro10.5(第2世代) iPad Pro9.7(第1世代) 【Google/グーグル】Nexus 10 【Microsoft】 Surface Go Surface Go 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 10.1 Galaxy Tab 3 10.1 Galaxy Tab 4 10.1 Galaxy Tab S 10.5 【Sony/ソニー】Xperia Tablet Z
仕様
●必須商品:品番:P055-1351,P075-7677●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
付属品
取付ネジ類、#8-32×5/8inch小ねじ x4、#8-32×1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4
適合機種
【Apple/アップル】iPad(第7世代) iPad(第8世代) iPad(第9世代) iPad Air3 iPad Pro10.5(第2世代) iPad Pro9.7(第1世代) 【Google/グーグル】Nexus 10 【Microsoft】 Surface Go Surface Go 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 10.1 Galaxy Tab 3 10.1 Galaxy Tab 4 10.1 Galaxy Tab S 10.5 【Sony/ソニー】Xperia Tablet Z
材質
高強度複合材(High strength composite)
色
ブラック
サイズ
ボール別
質量(g)
259
入数
1個
商品タイプ
タブタイト
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
タブレットケース特徴。10インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)。シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴。 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム。指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品
クリーニングクロス×1。ヘラ×1
適合機種
Google Nexus 10
色
ブラック
タイプ
手帳型
ケース寸法(mm)
約275×195×11
入数
1セット
対応インチサイズ
10.055インチ
特性
スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付・クリア光沢
タブレットサイズ(目安)
274×183×12mm以内
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C
適合機種
Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-5~35
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×54×100
コード長さ(cm)
0~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
タイプ
レギュラ形
表面処理
WDIコーティング
ドリルのシンニング形状
Sシンニング
ねじれ角(°)
35~40
適合被削材種
低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
シャンク精度
h7
直径許容差
h8
ブレーキ性能の向上
フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス130kg)以上を達成
現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ
インナーケーブルクイックリリース
仕様
制動力:1.2、熱放散:1.4
色
シルバー
タイプ
ハイパー
シリーズ
NEXUS C6000 シリーズ
適合ホイールサイズ(inch)
26 ~ 28
直径(mm)
クーリングフィン:150
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
ブレーキ性能の向上
フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス100kg)以上を達成
現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ
ブレーキレバーBL-C6010使用時
放熱性の高い大型フィンタイプ
仕様
制動力:1.3、熱放散:1.2、ローラーブレーキモジュレーターグレード:26インチを超える、標準
色
シルバー
タイプ
ノーマル
シリーズ
NEXUS C3000 シリーズ
適合ホイールサイズ(inch)
26 ~ 28
直径(mm)
クーリングフィン:140
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品
取付ネジ類
適合機種
【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Fire HD 8 Kindle Kindle Oasis Kindle Paperwhite Kindle Voyage 【Apple/アップル】iPadmini (第1世代) iPadmini 2 iPad mini 3 iPadmini 4 iPadmini 5 iPadmini 6 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8 VivoTab 8 ZenPad 8.0 ZenPad C 7.0 ZenPad S 8.0 ZenPad Z8 ZenPad Z8s 【Dell/デル】 Venue 7 Venue 7 (2014) Venue 7 3741 Venue 8 Venue 8 (2014) Venue 8 7840 Venue 8 Pro Venue 8 Pro 5855 【Google/グーグル】 Nexus 7 【HP】 Pro Tablet 408 Slate 7 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3 MediaPad M3 Lite MediaPad T1 7.0 MediaPad T1 8.0 MediaPad T3 7 MediaPad T3 8 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300 IdeaTab A1000 IdeaTab A2107 IdeaTab A3000 Tab 2 A7-10 Tab 2 A7-20 Tab 2 A7-30 Tab 2 A8 Tab 4 8 Tab 4 8 Plus Tab 7 Essential Tab A7-30 Tab A7-40 Tab A7-50 Tab A8-50 Tab M8 HD Tab S8 Tab3 7 Tab3 8 Yoga Tablet 8 【LG/エルジー】 G Pad 7.0 G Pad F 8.0 (2nd Gen) G Pad F2 8.0 G Pad II 8.0 G Pad X 8.0 G Pad X II 8.0 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet 【Nokia/ノキア】 T10 Rand McNally OverDryve 7 McNally OverDryve 7 Pro McNally OverDryve 7 RV McNally OverDryve 7c McNally OverDryve 8 Pro McNally Road Explorer 7 McNally Road Explorer 70 McNally RV Tablet 70 McNally RVND 7 McNally TND 740 McNally TND Tablet 70 McNally TND Tablet 80 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0 Galaxy Tab 3 7.0 Galaxy Tab 3 8.0 Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Galaxy Tab 4 7.0 Galaxy Tab 4 8.0 Galaxy Tab 7.7 Galaxy Tab A 7.0 Galaxy Tab A 7.0 Galaxy Tab A 8.0 Galaxy Tab A 8.0 (2017) Galaxy Tab A 8.0 (2018) Galaxy Tab A 8.0 (2019) Galaxy Tab A 8.4 Galaxy Tab A7 Lite 8.7 Galaxy Tab Active2 Galaxy Tab E 7.0 Galaxy Tab E 8.0 Galaxy Tab Pro 8.4 Galaxy Tab S 8.4 Galaxy Tab S2 8.0 Vankyo MatrixPad Z1 7inch
材質
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色
ブラック
サイズ
1インチボール
質量(g)
362
入数
1セット
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブルです。
USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mirco-Bタイプ)のインターフェイスを持つXperiaTMや、HTC Desireなどのスマートフォン及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。
スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
ケーブル長50cmタイプ
形状
USBAオス-microUSBBオス
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
インターフェイス
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ブレーキ性能の向上
フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス100kg)以上を達成
現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ
ブレーキレバーBL-C6010使用時
放熱性の高い大型フィンタイプ
インナーケーブルクイックリリース
仕様
制動力:1.3、熱放散:1.2、ローラーブレーキモジュレーターグレード:26インチを超える、標準
色
シルバー
タイプ
ノーマル
シリーズ
NEXUS C3000 シリーズ
適合ホイールサイズ(inch)
26 ~ 28
直径(mm)
クーリングフィン:140
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。
高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。
両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。
変換タイプ
オス-オス
長さ(m)
0.9
コネクタ形状
USB-A オス-USB-C オス
転送速度(Gbps)
最大5
USBタイプ
USB3.0
対応機種
各種Android等のスマートフォン、iPad Pro等のタブレット、MacBook Air等のノートPC
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
袋ナット×2、ワッシャー・スナップリングなし
タイプ
カセットジョイントタイプ:CJ-C7000-5
NEXUS 内装ハブ ローラーブレーキ 3スピード
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。
Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。
転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません)
※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。
※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。
※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
最大電流(A)
3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)
対応機種
Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0など
インターフェイス
USB2.0
1個
¥4,898
税込¥5,388
31日以内出荷
Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。
USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。
持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。
※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。
※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。
※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子
USBType-Cオス
機能
USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応
色(本体)
ホワイト・ブラック
質量(g)
16(ケーブル・コネクタ含む)
ケーブル長(cm)
18
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480