NH-503のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
12件の「NH-503」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレントラップ」、「オートドレン」、「サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
ドレントラップ 日本精器ランキング1位
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ドレントラップ 富士コンプレッサーランキング3位
富士コンプレッサードレントラップ
フロート式なので、無駄なエアの消費がない標準タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)148使用圧力(MPa)0.14~1.0ドレン排出量(cm3/回)10
1個
22,980税込25,278
11日以内出荷

ドレントラップ 富士コンプレッサーランキング4位
富士コンプレッサードレントラップ
フロート式なので、無駄なエアの消費がない中圧タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)148使用圧力(MPa)0.14~1.4ドレン排出量(cm3/回)10
1個
28,980税込31,878
11日以内出荷

タッチアップペン SOFT99ランキング5位
1本(12mL)
559税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(363種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)

1本(300mL)
1,198税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
659税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(293種類の商品があります)

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(310種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
3,198税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(598種類の商品があります)

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
1本(300mL)
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類乾燥機容量(kg)5
  
取扱い終了

ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2022種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998税込2,198
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(598種類の商品があります)