NH1のおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
5,990件の「NH1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー スイッチ」、「NH61」、「ニチフ nh1」などの商品も取り扱っております。
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ランキング1位
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。H形鋼用。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。[形鋼には使用できません。
適合フランジ厚(mm)70~260
1個
499税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オイルフィルター Vesrahランキング2位
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
679税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)


サインバー 呼び寸法100 大菱計器製作所ランキング4位
大菱計器製作所サインバー 呼び寸法100
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm)100±0.0015全長(mm)118幅(mm)28高さ(mm)35平行度(μm)1.5μm質量(kg)0.7
1個
79,980税込87,978
5日以内出荷

RG ダウンサス アルファード ANH15W RG(レーシングギア)ランキング5位
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷


材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト材質ポリプロピレン質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90耐熱温度(℃)120
1個
80税込88
当日出荷

極数1操作方式ロッカー式保護方式流体電磁引外し方式質量(g)約50定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65取付方式スナップイン取付け
1個
2,398税込2,638
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(229種類の商品があります)

なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

1個
210税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)5.7本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.9(100V)174.6(200V)175.1(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)192.2(100V) 195.8(200V) 195.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1780(100V) 890(200V) 750(242V)光束(Lm)34200配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
1個
189,800税込208,780
29日以内出荷

1個
16,980税込18,678
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

大菱計器製作所サインバー 呼び寸法200
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42
ローラーセンター距離(mm)200±0.03全長(mm)222幅(mm)32高さ(mm)42平行度(μm)3.0μm質量(kg)2
1個
109,800税込120,780
5日以内出荷

NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 94-301
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 ギヤ用にも適する。 集中給脂装置での使用も可能。
用途耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-35~120ちょう度0~1号増ちょう剤カルシウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
12,980税込14,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
1セット(10個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
59,980税込65,978
36日以内出荷

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本ほか
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(149種類の商品があります)