- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- NK-3のおすすめ人気ランキング
NK-3のおすすめ人気ランキング
2026/04/07更新1,815件の「NK-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PF管 BOX コネクタ」、「プッシュプルスイッチ」、「円盤サート」などの商品も取り扱っております。
タセトシルバー
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。塗装色銀灰色塗布厚さ7~20μ対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NK
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)54.7~58.5対辺(mm)8・10・12・13アズワン品番64-7911-94
1個
¥13,700税込¥15,070
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3全長(mm)56.3質量(g)52対辺(mm)13アズワン品番64-7912-18幅×厚さ(mm)26.8×5.9
1個
¥3,560税込¥3,916
翌日出荷
omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NK
保護構造IP66キー番号NO.1
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55全長(mm)55質量(g)48対辺(mm)12アズワン品番64-7912-17幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥3,470税込¥3,817
翌日出荷
IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
釘は錆びない樹脂釘です。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。
釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。
ロングタイプは引抜強度に優れています。
オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。
釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。)
コンクリート、トロ防止片付です。
3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)54.7対辺(mm)8アズワン品番64-7912-03幅×厚さ(mm)16.4×6.5
1個
¥3,290税込¥3,619
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)56.5対辺(mm)10アズワン品番64-7912-04幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
¥3,380税込¥3,718
翌日出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKP
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
KITZ(キッツ)キーパロイ製150型Y形ストレーナ
形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NKP
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)58.5対辺(mm)13アズワン品番64-7912-06幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
¥3,560税込¥3,916
翌日出荷






![8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64762557-210511-02.jpg)


![13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64762785-210511-02.jpg)


![12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64762776-210511-02.jpg)


![8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64762636-210511-02.jpg)
![10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64762645-210511-02.jpg)




![13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64762663-210511-02.jpg)