NLDのおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
749件の「NLD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「象印 極め羽釜」、「物件管理ロック」、「静電対策 椅子」などの商品も取り扱っております。
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)ランキング1位
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
4,198税込4,618
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)ランキング2位
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298税込4,728
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

番号札大50枚入 西敬(イカリボシ)ランキング3位
西敬(イカリボシ)番号札大50枚入
*無地色の番号札*穴径4mmΦ
用途*カラーが豊富で管理に便利です。寸法(mm)60×40×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

2回路リミットスイッチ omron(オムロン)ランキング4位
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
3,998税込4,398
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sランキング5位
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5073種類の商品があります)

ドリップタイプステーのローダウン仕様。 工具不要のノブ取付け。 カバーにINNOロゴを印刷。
質量(kg)3.3ブラック
1セット
8,998税込9,898
当日出荷

ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
1セット(10個)
4,998税込5,498
翌々日出荷

薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
1個ほか
12,980税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)215×105×32電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)通話方式拡声自動通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
60,980税込67,078
3日以内出荷

日本ロックサービスドアジョイナー符号錠付
鍵が壊れた際等に扉を仮締できる金具です。ドアやドア枠に穴を開けずに取り付け可能です。
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

象印マホービンマイコン炊飯ジャー
ふっくら炊き上がる「2.5mmの黒厚釜」。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3 コース」。ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る。選べる保温選択。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」 。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。8強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」
ホワイト電源(V)100
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内径が大きい。丈夫でがっちりロック
用途バイクや自転車、電動工具などのロックに。材質【シャックル】14mm焼き入り鋼(シリコンオーバーモールド)外寸(mm)【シャックル】130×215内寸(mm)【シャックル】83×153
1個
7,198税込7,918
5日以内出荷

1台
659税込725
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

厚さ4mmの「黒厚釜」で、芯までふっくらしたごはんに。ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利な「クリーニング」機能。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。「立つしゃもじ」つき。ふっくらおいしく焼ける「ケーキメニュー」
質量(kg)約5.1区分【最大炊飯量】H:電磁誘導加熱方式(IH)以外1.80L以上消費電力(W)炊飯時:900外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×39.5×25高さ(cm)ふた開き時:約47.5消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】215、【保温時(1回当たり)】21.7炊飯容量(白米)0.36~1.8L(1升)
1台
22,980税込25,278
13日以内出荷

4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。
セット内容Single Pod質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
1個
58,980税込64,878
62日以内出荷


厚さ4mmの「黒厚釜」で、芯までふっくらしたごはんに。
仕様●炊飯容量(白米L):0.18~1.0(5.5合)●目標年度、2008年度:省エネ基準達成率 101%(エコ炊飯)、年間消費電力量 82.5kWh/年(エコ炊飯)質量(kg)約5.1ブラック区分【最大炊飯量】F:電磁誘導加熱方式(IH)以外0.99L以上1.44L未満消費電力(W)炊飯時:660外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×37×21.5高さ(cm)ふた開き時:約41.5消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】162、【保温時(1回当たり)】16.8
1台
18,980税込20,878
13日以内出荷


パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
59,980税込65,978
62日以内出荷

高さ調節背もたれあり材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター
1脚
45,980税込50,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)