NO2-56 UNCのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
52件の「NO2-56 UNC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパッタ除去用タップ」、「3M コーティング」、「5/16-32 UNEF」などの商品も取り扱っております。

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂ランキング2位
1パック(2個)ほか
339税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(180種類の商品があります)

スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング3位
1本
649税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(573種類の商品があります)

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ランキング4位
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング5位
1本
639税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2278種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
279税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
1個ほか
759税込835
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
1パック(10個)
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
1本
2,688税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

1本
869税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

1本
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本ほか
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

1本ほか
5,698税込6,268
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(6617種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

ユニファイねじ(めねじ)加工専用。微細・精密なねじ切り加工が可能。
用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)-
1本
7,798税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

溝なしタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,198税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(291種類の商品があります)