- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- NP-10のおすすめ人気ランキング
NP-10のおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新569件の「NP-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jj 同軸」、「50Ω 終端」、「固定減衰器」などの商品も取り扱っております。
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1個
¥2,998税込¥3,298
7日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。スライドコマは手にフィットし、操作もスムーズ。
従来品と比べ、収容量が約60%アップ。
古紙配合
収納枚数250穴数2とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具の押さえ板、スライドコマ:R-PS100%とじ仕様80mmピッチタイプタテ型エコマーク認定認定背幅(mm)28グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
AMPHENOLRF アダプタ N プラグ-1.0/2.3 ジャック 75 Ω
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:1.0 / 2.3 DIN 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1663-99
1個
¥26,980税込¥29,678
23日以内出荷
フラットファイル<PP>のワイドタイプ、収容量が60%アップ
約250枚収容
用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。250枚の書類をファイリングできるワイドタイプ。サイズA4-S種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収容数250枚とじ厚(mm)25外寸法(高さH×幅W)(mm)307×231背幅(mm)30材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS穴間隔(mm)80材質(表紙)発泡R-PP再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
ブーブーラインを固定する専用釘。
テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。
ダクロ防錆加工済み。
硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。
クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)100タイプ砂利用線径(Φmm)4.57
Verbatim(バーベイタム)録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応]
録画保存を何度でも。。用途:録画用。規格:BD-RE。書き込み速度:1-2倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
タイプ録画用構造片面1層速度1-2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
日本エレパーツ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。表面処理三元合金種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器
形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。















![録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono85392678-240905-02.jpg)