カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- 接続・省配線(制御機器)(75)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
- 電子部品(オンボード)(47)
- 検出・センサ(26)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
- 通信(制御機器)(2)
- 電源(制御機器)(8)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(72)
- WURTH ELEKTRONIK(15)
- SIEMENS(14)
- VISHAY(12)
- 渡辺電機工業(12)
- YAGEO(11)
- 京セラ(4)
- 日東工業(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(2)
- TDK(2)
- アライドテレシス(2)
- Festo(2)
- アズワン(1)
- 富士電機(1)
- 日章工業(1)
- AMPHENOL(1)
- AVX(1)
- BOURNS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「NP-10」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

HN型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプHN嵌合部形状プラグ
海外コンセント用変換プラグ
日章工業¥1,798税込¥1,9781台当日出荷から7日以内出荷世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
協約形プラグイン小型動力分電盤
日東工業¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
Vishay ノブ付き電位差計, 100kΩ, 1W
VISHAY¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = P16長さ = 16mm寸法 = 16 (Dia.) x 16mm直径 = 16mmナット、ロックワッシャ、シーリングリング. 16 mm P16シリーズ. プラスチック製(NP)又は金属性(NM)ノブを組み込んだ独自のデザイン パネルに直接取り付け パネルの背後に最小隙間が必要 気密封止及びパネルシールド 許容差±20 % 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から11日以内出荷N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6ケーブルインピーダンス(Ω)50
Bourns オーディオトランス
BOURNS¥429税込¥4721個7日以内出荷Bourns LM-NP 1000シリーズオーディオトランス仕様一次インピーダンス = 600Ω二次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 66Ω二次DC抵抗 = 66Ω寸法 = 17.7 x 17.7 x 12.6mm実装タイプ = シャーシマウント奥行き = 12.6mm長さ = 17.7mm幅 = 17.7mm最低温度 = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ付き電位差計 1W
VISHAY¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷Vishay P16NP103KAB15 ポテンショメータは、最大抵抗が 10 k Ω で、ドライブノブ及びサーメットポテンショメータが採用されています。パネルの背面には、取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。コンパクト 2500 VRMS の高絶縁耐性仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:±20
ノブ付き電位差計 1W 1箱 20個入
VISHAY¥52,980~税込¥58,278~1箱(20個)7日以内出荷仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:±20
Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W
VISHAY¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 8.8mm。軸径 = 16 mm。許容差 = ±20%。ナット、ロックワッシャ、シーリングリング. Vishay P16 シリーズノブポテンショメータ. P16 は、パネル取り付けポテンショメータの画期的なコンセプトです。この独自の設計は、サーメットポテンショメータを採用しているノブ駆動方式で構成されています。パネルの背面に取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。. CECC 41000 または IEC 60393-1 に従ってテストします P16 タイプは、業務用および産業用に適しています 用途(サーメット) 1 W @ 40 ° C コンパクト(内蔵) 高絶縁耐性: 2500 VRMS 完全密閉、パネルシール 金属製またはプラスチック製のノブオプション ご要望に応じてカスタムノブをご用意RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 1MΩ, 0.12W
VISHAY¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1MΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.12W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 8.8mm。軸径 = 16 mm。許容差 = ±20%。ナット、ロックワッシャ、シーリングリング. Vishay P16 シリーズノブポテンショメータ. P16 は、パネル取り付けポテンショメータの画期的なコンセプトです。この独自の設計は、サーメットポテンショメータを採用しているノブ駆動方式で構成されています。パネルの背面に取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。. CECC 41000 または IEC 60393-1 に従ってテストします P16 タイプは、業務用および産業用に適しています 用途(サーメット) 1 W @ 40 ° C コンパクト(内蔵) 高絶縁耐性: 2500 VRMS 完全密閉、パネルシール 金属製またはプラスチック製のノブオプション ご要望に応じてカスタムノブをご用意RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,598~税込¥7,258~1本10日以内出荷から12日以内出荷N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
圧力センサ M5
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo のブラケットは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。製品重量: 71 g仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8905アズワン品番65-7985-47
RF アダプタ N プラグ-1.0/2.3 ジャック 75 Ω
AMPHENOL¥33,980税込¥37,3781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:1.0 / 2.3 DIN 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1663-99
N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥9,398~税込¥10,338~1本10日以内出荷N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,698~税込¥7,368~1本10日以内出荷N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,698~税込¥7,368~1本10日以内出荷N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,498~税込¥8,248~1本10日以内出荷N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥10,980~税込¥12,078~1本10日以内出荷から11日以内出荷N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
圧力センサ M5
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8923アズワン品番65-7988-92
N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥29,980~税込¥32,978~1本10日以内出荷N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタNP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
同軸コネクタ N型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品