- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- NPT 継手のおすすめ人気ランキング
NPT 継手のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新2,329件の「NPT 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NPT PT 変換」、「NPT」、「銅管用継手(ニップル)」などの商品も取り扱っております。
清水製作所[継手]SR09GNアダプタ(NPT)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
東和高圧ネジ込み型ニップル NI
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
RIKEN(理研機器)継手
概略質量(kg)0.1接続口径(Rc)NPT3/8、R3/8最高使用圧力(MPa)70
1個
¥759税込¥835
25日以内出荷
東和高圧ネジ込み型ニップル NI
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
RoHS指令(10物質対応)対応
清水製作所[継手]SR13GNアダプタ(NPT)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
形状ニップル材質POM(難燃性樹脂ではありません)
エナパック高圧継手 ナカニップル
形状ティー管接続口径NPT3/8適合管外径(Φmm)10接続ねじ種類NPT
1個
¥6,798税込¥7,478
30日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
エナパック高圧継手 90度エルボ
形状エルボ管接続口径NPT3/8最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
1個
¥2,998税込¥3,298
8日以内出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
7日以内出荷




![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34683327-150918-02.jpg)








![SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34683415-150918-02.jpg)