NPT PT 変換のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
147件の「NPT PT 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「npt rc 変換」、「pt npt 変換 アダプター」、「NPT 継手」などの商品も取り扱っております。
Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体) C3604 質量(g) 40 ねじ メネジ:G1/4、オネジ:R1/4 最高使用圧力(MPa) 35 耐圧(MPa) 63 材質(パイル) C1100 推奨トルク(N・m) 40 適合流体 一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気 外径×内径×厚さ(mm) 11.2×6×1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質 NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa) 103
1個
29,980 税込32,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質 SUS304 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -50~+150 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油 最大使用圧力(MPa) 6.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質 NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa) 103
1個
3,298 税込3,628
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 3.5 ねじ径 R1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 S/80相当 ねじ規格 PT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質 SUS304 形状 ネジ継手 最大使用圧力(MPa) 6.9以下 最高使用温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 3.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コスモ・テックICF/VF変換ニップル
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ) SUS 304 内面処理 バフ #400
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 S/80相当 ねじ規格 PT×NPT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスモ・テックNW 変換ニップル
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L(mm) 40 材質(フランジ) SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)