- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- NTボックスのおすすめ人気ランキング
NTボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「NTボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アステージ NTボックス」、「stボックス」、「ncボックス」などの商品も取り扱っております。
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング
可
材質
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色
グレー/ダークグリーン
材質(本体)
ポリプロピレン
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング
可
材質
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼
フタ
フタ付き
外寸法・幅(mm)
379
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
545
コンテナ種類
ベタ目
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング
可
材質
本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
バックル式
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。
割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。
優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能)
フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に
適合
カード差し(別売):カードラックTC-1
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.75
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
248
有効内寸法・高さ(mm)
110
有効内寸法・幅(mm)
369
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
段数
(可能積重ね)5
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
多目的に使用できるコンテナです。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
小・中は全アイテムに共通して使用できます。
大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。
特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
色
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番
759-1209
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.5
フタ
なし
適合カード差し
NO.16、18
外寸法・幅(mm)
1000
外寸法・高さ(mm)
130
外寸法・奥行(mm)
369
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
319
有効内寸法・高さ(mm)
111
有効内寸法・幅(mm)
950
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番
819-1171
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.63
フタ
別売
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
74
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
248
有効内寸法・高さ(mm)
62
有効内寸法・幅(mm)
369
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
フタの種類
バックル式
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。
材質
バックルハンドル:ステンレス(SUS304)。バックル台座:ステンレス(SUS430)。ローラー:ポリプロピレン(PP)
材質(本体)
耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
タイプ
フタ取外し
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
積み重ねできて収納に便利です。
仕様
●色:ブラック●容量:22L●材質●▼ポリプロピレン●サイズ:370×536×162mm
アズワン品番
65-8903-42
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
中身が一目瞭然な透明なコンテナです。長年、愛されてきたロックスシリーズのフタ無しタイプとなります。
用途整頓整頓に。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
スタッキング
可
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。
トラスコ品番
503-7131
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
容量(L)
19.7
適合カード差し
(別売)D
外寸法・高さ(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
519
外寸法・間口(mm)
270
有効内寸法・間口(mm)
216
有効内寸法・奥行(mm)
413
有効内寸法・高さ(mm)
201
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷