NTN UCFHのおすすめ人気ランキング

2026/04/09更新
21件の「NTN UCFH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台付ベアリング」、「軸受台」、「ボルト M10 14MM」などの商品も取り扱っております。
変形フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング1位
形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウランキング2位
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ベアリングユニット UCFH NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFH
軸径(Φmm)15寸法L(mm)62寸法A(mm)25.5寸法S(mm)12.7取付ボルトM8寸法N(mm)10寸法J(mm)32寸法H3(mm)110
1個
2,598税込2,858
4日以内出荷

変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

一支点を中心として角度調整ができる菱フランジ形ユニットです。そのため、軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよび菱フランジ形ユニットと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
1個
1,848税込2,033
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状変形ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8
1個
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)