NW40のおすすめ人気ランキング

2026/04/07更新
3,081件の「NW40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁 40A」、「nw40 センターリング」、「NW25」などの商品も取り扱っております。

ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ 東洋バルヴランキング2位
1個
55,980税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

真空用フレキシブルチューブ 入江工研ランキング3位
フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
1本
8,998税込9,898
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

シンラインA4シリーズ天板W400<配送時組立サービス付> イトーキランキング4位
シンラインキャビネット・A4シリーズ キャビネット用天板 W40Xt2.0用
用途シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×450質量(kg)2.3
1台
11,980税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウランキング5位
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
1箱(4枚)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)


多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
1個
129,800税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

幅(mm)400質量(kg)2.3高さ(mm)20材質(本体)スチール塗装仕上奥行(mm)450色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
1枚
11,980税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
1巻ほか
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


強靭です
材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0接続方式フランジ材質(シート)NBR使用流体静流水・脈動水・油呼び圧力10Kバルブ種類ウイングチャッキバブル
1個
44,980税込49,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1台
29,980税込32,978
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
1パック(10個)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)タイプバルブ部Viton(R)付属最高温度(℃)150使用圧力範囲0.12MPa ~10-6Pa材質(ボディ)SUS304最低温度(℃)10NW40DN(内径)40
1個
159,800税込175,780
5日以内出荷



1台
29,980税込32,978
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式手動(回転ハンドル)材質(ベローズ)SUS316L
1個
45,980税込50,578
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)