NWBエアロレインワイパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「NWBエアロレインワイパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除 用具 水切り」、「水切り ヘラ」、「スノー ブレード」などの商品も取り扱っております。
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状 Uクリップ 関連資料 適合表 商品タイプ グラファイト
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプ グラファイト
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm) 470 長さ(mm) 1200 種別 本体 材質 柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g) 490 柄の形状 継ぎ柄 取扱説明書
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状 Uクリップ(9×3) 幅(mm) 9 商品タイプ スタンダード
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用。反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用。高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
幅(mm) 9 取り付け形状 Uクリップ(9×3) 商品タイプ グラファイト
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状 Uクリップ(9×3) 幅(mm) 9 商品タイプ 撥水
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状 Uクリップ(9×3) 適合種別 右ハンドル専用 交換方法 ※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ グラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトな水切りです。車清掃の仕上げに便利です。
用途車の清掃 適合用途 洗車 材質 アクリル/合成ゴム 質量(g) 72 危険物の類別 非危険物
1個
669 税込736
当日出荷

雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
商品タイプ グラファイト
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質 標準ゴム(リフィール) 形状 Uクリップ 材質(本体) スチール 適合種別 右ハンドル専用 交換方法 ※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプ スタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズ Uクリップ 商品タイプ 撥水
1本
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状 Uクリップ(9×3) 商品タイプ グラファイト
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
取付形状・サイズ Aクリップ 商品タイプ グラファイト
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質 柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切り ゴム幅(mm) 480 全長(mm) 1385 材質 頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 商品タイプ 本体
1セット(3本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪・凍結に強いタフ構造 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。 また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。 国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)