NX5のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
1,529件の「NX5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク ふた」、「反射ミラー」、「光電センサー反射テープ」などの商品も取り扱っております。
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RFシリーズ反射板。RF-210:反射板、12.8x33.3mmRF-11:反射フィルム、8x30mmRF-12:反射フィルム、25x30mm
仕様 ●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ アズワン品番 65-7353-41
1個
789 税込868
当日出荷

クリタッククリピーレNX5
カートリッジ取替タイプの浄水器です。 水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン) カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。 取付簡単、工具不要
用途水道水のろ過や浄水、節水にも 付属品 内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメント トラスコ品番 208-6551 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布 幅(mm) 74 高さ(mm) 27 奥行(mm) 74
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様 JIS規格品 紙質 上質紙 製本 無線とじ
1冊ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

厚さ(mm) 5±0.5 定格電圧(V) Edc:50 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) 静電:±20
1個
579 税込637
翌々日出荷

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NX-5用の中栓です。
仕様 パッキンなし 適合 AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A 高さ(mm) 9 質量(g) 2 内径(Φmm) 40 外径(Φmm) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139 税込153
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)特殊用途センサ
種類 エリアセンサ 光色 赤外線 ヘッド形状
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様 金剛打(12打) 材質 ナイロン 長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様 パッキンなし 適合 AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A 寸法(mm) H20×W60×D60 高さ(mm) 19 質量(g) 14 内径(Φmm) 40 外径(Φmm) 62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V) 12 取扱説明書 (6.5MB) 化学物質安全性参考資料 (1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープ
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式 反射テープ(ミラー反射型専用) 使用周囲温度(℃) -25~+50 使用湿度範囲 35~85%RH RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質 合成ゴム 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 9×11×3.2
1枚ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TDKCKGシリーズスタックMLCC.TDK製の積層セラミックコンデンサ(MLCC)CKGシリーズは、ダブルスタック構造を備えています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKGシリーズのMLCCは、機械的応力や熱によるストレスを吸収することができます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサに比べてESLとESRが低く、耐振性能が向上しています。.特長:.コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ.基板のたわみによる応力は、金属フレームが吸収.機械的衝撃による応力は電極に取り付けられた金属キャップが吸収.用途:.CKGシリーズのMLCCは、平滑回路、LED・HID、圧電効果対策、DC-DC回路などに適しています。
長さ(mm) 6.5 寸法(mm) 6.5×5.5×5.5 電圧 50Vdc 高さ(mm) 5.5 奥行(mm) 5.5 シリーズ CKG 許容差 ±20% 静電容量 22μF 温度特性 X5R 動作温度(℃) (Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装
1セット(1000個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
枚数 30 A罫 罫幅(mm) 7 製本 無線とじ
1パック(5冊)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
縦(mm) 252 横(mm) 179 行数 30 紙質 中紙/上質紙(森林認証紙) 罫幅(mm) 7 製本 無線とじ
1パック(5冊)
699 税込769
当日出荷

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(2本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

Eco商品です。
サイズ B7ヨコ 仕様 複写なし 寸法(縦×横)(mm) 88×125 紙質 上質紙 穴間隔(mm) 60
1冊(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
枚数 30 縦(mm) 252 横(mm) 179 行数 35 紙質 中紙/上質紙(森林認証紙) B罫 罫幅(mm) 6 製本 無線とじ 色(表紙) 5色パック
1パック(5冊)
499 税込549
当日出荷

1冊(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)