- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- Oリング SSのおすすめ人気ランキング
Oリング SSのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新462件の「Oリング SS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「線径1mm」、「パーカー 継ぎ手」、「アダプタOリング」などの商品も取り扱っております。
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様防水型、Oリング付色ベージュ
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5529
1個
¥39税込¥43
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7040全長(mm)11サイズS8質量(g)0.1本体寸法(mm)11×11×2部品番号26
1個
¥99税込¥109
3日以内出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7057全長(mm)9サイズP5質量(g)0.1本体寸法(mm)9×9×2部品番号37
1個
¥89税込¥98
4日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7050全長(mm)15サイズP11質量(g)0.1本体寸法(mm)15×15×2部品番号24
1個
¥99税込¥109
3日以内出荷
清水製作所[継手]SSO13 異径アダプタ(Oリング付)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7049全長(mm)14サイズP10質量(g)0.1本体寸法(mm)14×14×2部品番号46
1個
¥139税込¥153
5日以内出荷
イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手
Ep-Fit。シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
DAYTONA(デイトナ)ホシュウOリング/インナーフォーク
ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は減衰特性を見直しオイルダンパーのオイル通路断面積を最適化。乗り心地と路面追従性が向上しました。。
主な適合車種デイトナインナーフォーク共通補修部品
1個
¥239税込¥263
4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120






![SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34684307-221128-04.jpg)









![SSO13 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34686434-221202-02.jpg)
![SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34686355-221128-04.jpg)




![SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34686294-150918-02.jpg)