- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- OFL-1V-S3のおすすめ人気ランキング
OFL-1V-S3のおすすめ人気ランキング
2026/08/18更新2件の「OFL-1V-S3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OFL-TV-S3」、「フットスイッチ保護カバー」、「DS-324-W/L-TO」などの商品も取り扱っております。
- 仕様種類 = オスハウジング。シリーズ = DT。適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG。オス/メス = オス。極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥599税込¥659当日出荷
- S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
- オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)
定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1c材質アルミダイカスト質量(g)280(スイッチ部のみ)形式小型機器形スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 3芯1m材質(カバー)ステンレス - 仕様種類 = メスハウジング。シリーズ = DT。適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG。オス/メス = メス。極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥469税込¥516当日出荷
- Aratas(旧:omron)
Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200 - Aratas(旧:omron)
Dサブコネクタ ソケット・ディップストレート端子 XM3F
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)。(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)総合挿入力極数×3.33N以下シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)。基板取付:20dB以上(30~300MHz)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(シェル)鋼処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて) - 橋本電気
オーディオトランス 0.2W
アウトプット トランス。リード線付仕様●一次インピーダンス:600Ω●二次インピーダンス:10Ω●一次DC抵抗:34Ω●定格電力:0.2W●二次DC抵抗:0.68Ω●寸法:20 x 15.5 x 16.5mm●実装タイプ:シャーシマウント●終端タイプ:端子ワイヤ●重量:13g●奥行き:16.5mm●長さ:20mm●幅:15.5mmアズワン品番65-7219-191個¥2,398税込¥2,6387日以内出荷 - 併用可能製品 = DT シリーズ 3 極レセプタクル。シリーズ = DT。オス/メス = オス。極数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥119税込¥131当日出荷
- ユーアールディ
小型電力トランスデューサ
超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。 真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型) 分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。 PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。 適用CT・ケーブル別売。 電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)出力電圧0~5VDC/0~定格電力測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)応答性0→FS出力整定時間:1.2sリップル(mVp-p)100総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線質量(g)120 - 日清紡マイクロデバイス
2回路 低雑音 オペアンプ
プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。 低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。 オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.51個¥209税込¥2303日以内出荷 - 仕様種類 = オスハウジング。シリーズ = DT。適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG。オス/メス = オス。極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥779税込¥8577日以内出荷
- 種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 3。DTプラグウェッジRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥109税込¥120翌々日出荷
- omron(オムロン)
D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 右側 1b リード線
スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現1個¥299税込¥329翌々日出荷 - 日清紡マイクロデバイス
2回路 高出力電流 オペアンプ
仕様入力バイアス電流:50nA入力BP電源電圧(V)±2~±18定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン8MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)3オフセット電圧(mV)0.51個¥149税込¥1644日以内出荷 - 日清紡マイクロデバイス
2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ
入力CMOS電源電圧(V)+1~+5.5定格電源電流15μA/1回路動作温度(℃)-40~+85回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.2MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)0.1オフセット電圧(mV)4(max)1個¥229税込¥2523日以内出荷 - 仕様種類 = メスハウジング。シリーズ = DT。適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG。オス/メス = メス。極数 = 3長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥889税込¥9787日以内出荷
- RS PRO
RS PRO 補助接点, 2, 10 A
仕様コンタクトの数 = 2。通常端子構成 = 1 NC / 1 NO。取付方法 = 側面取り付け。製品シリーズ = RSPRO1000-AC11-SA。コンタクトの定格電流 = 10 A。コンタクトの定格電圧 = 500 VRoHS指令(10物質対応)対応1個¥4,998税込¥5,4987日以内出荷 - スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現1個¥209税込¥230翌々日出荷
- omron(オムロン)
D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 左側 1a リード線
スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現1個¥289税込¥318翌々日出荷 - omron(オムロン)
D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 左側 1b リード線
スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現1個¥289税込¥318翌々日出荷





![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02494037-260527-02.jpg)
 オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono08518395-191129-02.jpg)