- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- OP-1のおすすめ人気ランキング
OP-1のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新790件の「OP-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンロック OP-1」、「アポロコック」、「4極 カプラ」などの商品も取り扱っております。
FET-1.0本体に適合するフタになります。※本体は別売り。
材質
PET
寸法(mm)
191×134×33
1ケース(800点)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。
仕様
ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用)
タイプ
HM090タイプ4極
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
足踏みペダルを1回踏むごとに約1cm高くなります。
ペダルを上げている時間だけテーブルが下がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×905~1305
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
30
キャスター
Φ50mm(ストッパー付き)
高さ調節
足踏式油圧昇降タイプ(無段階調節式)
アズワン品番
0-7970-01
1台
¥386,000
税込¥424,600
14日以内出荷
タイプ
汎用タイプ
規格
CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途
溶断器直結用
タイプ
プラグ
「パチン」と被せるだけ!Eスリーブ圧着接続の絶縁処理に 。屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続
色
透明赤
定格電圧(V)
AC/DC 600
適合スリーブ
JIS銅線用裸圧着スリーブE-小
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番
256-6720
材質
ナイロン66
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
15.0
引張強度(N)
98.1
最小結束径(Φmm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100本)
¥389
税込¥428
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
寸法H(mm)
19
規格
小池・日東ミニコック
仕様
酸素用
主な用途
溶断器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)
1960(200)
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)
2
材質
樹脂
耐荷重N(kgf)
980(100)
16桁2行LCDモジュールによって、情報表示機能を追加できます。
U2にDuemilanove328Pや学研Japaninoを搭載できます。
U1にArduino各種シールドが搭載できます。
IC4にオーディオアンプ回路を搭載できます。
IC2に三端子レギュレータを搭載して、CN9からの外部給電を可能にします。
LED4個、タクトスイッチ4個によって、4系統の状態表示灯、4系統の入力キーが利用できるようになります。
CN2、CN3、CN5、CN6などより、AVRのI/Oポート、電源ラインなどが、利用できるようになります。
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)
-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)
200
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。カバーは壁面に巾木等の凹凸に対応できるように切り取り溝がついています。
適合
ワゴンモール(OP5型)。プラモール・Eモール(1・2・3号)
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格
小池ミニコック
機能
逆火防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番
251-7591
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート
接続部のサイズ
M16×1.5右袋ナット
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1
適合流体
酸素
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色
シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)
0.73
全長(mm)
26
材質
鉄
包装
収納便利なプラケース入り