- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- OPPのおすすめ人気ランキング
OPPのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新5,789件の「OPP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「opp袋 テープ無し」、「OPP袋 A4」、「アイシング」などの商品も取り扱っております。
用途一般的な文庫本やコミック文庫材質OPP素材色透明入数(枚)15厚さ(μm)40適合サイズ小B6適合寸法(mm)H182xW130xD~34
1セット(15枚×1セット)
¥298税込¥328
当日出荷
3M(スリーエム)イージースクラブ ダンプモップ プラス
寸法(mm)145×460
1パック(2枚)
¥3,798税込¥4,178
5日以内出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘色段ボール色テープ幅(mm)50基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系主な用途段ボールケースなどの封緘RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1箱(50巻)
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
再生プラスチックを使用した環境配慮型商品。(グリーン購入法適合品)。<ご使用上の注意>。使い始めや長時間ペン先を上の状態にしておきますと、インキが下がり薄くなる事があります。その場合ペン先を下向きにし、しばらく置くと濃く筆記できます。ご使用後はキャップをしっかり閉め、横置きにしてください。
材質軸・キャップ・ホルダー:再生PP、ペン先 太/細:PET本体質量(g)25線幅(mm)角芯:2.5~6/丸芯:1~2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.5×24×24インクアルコール系インク入数10/100グリーン購入法適合商品タイプ使い切りパッケージヘッダー付きOPP袋線の太さ細字/太字
1個
¥999税込¥1,099
22日以内出荷
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
アズワン手で切れるOPPテープ
手で容易に切れるOPPテープです。
巻き戻しの音もしません。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.065色透明長さ(m)50アズワン品番4-4187-01
1巻
¥515税込¥567
当日出荷
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5)
仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
キャンブロ角型フードコンテナ フレッシュプロ 本体
材質ポリプロピレン色ナチュラル耐熱温度(℃)-40~70
1個
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
Ringfederシュリンクディスク
Standard series this range is the most popular, being used in most applications。This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible。Replacing the smaller 4071 design, these units are available from
仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:155mm●長さ:45.8mm●定格トルク:6050 Nm, 7250 Nm, 8500Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3174アズワン品番65-8049-05
1個
¥58,980税込¥64,878
7日以内出荷
RS Pro 梱包用テープ、クリアRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
仕様バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 0.054mm。色 = 透明。破断伸び = 110%RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529税込¥582
翌々日出荷
上総化成ポリプロピレンフィルム
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等RoHS指令(10物質対応)対応
複数商品が同梱されていることが一目でわかる標示OPPテープです。
材質ポリプロピレン文字内容バラ詰め合わせテープ幅(mm)48テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05入数1巻
1巻
¥639税込¥703
5日以内出荷
1枚(5枚)
¥779税込¥857
4日以内出荷
巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束にセット内容-材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.03色白質量(g)37タイプ交換用テープ長さ(m)35テープ幅(mm)18テープ長さ(m)35
1巻
¥489税込¥538
当日出荷
製函・封緘機用の長尺テープです。
透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。
引張強度に優れています。
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途:自動製函機、自動封緘機用。
仕様●色:透明●幅(mm):48●長さ(m):1500●厚さ(mm):0.04●材質:基材/ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系●巻芯:紙●※本品は自動製函機・封緘機用のテープです。●※テープカッターは付属していませんアズワン品番68-1975-76
1ケース(6本)
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")アズワン品番65-3898-22
1巻
¥500税込¥550
翌日出荷