- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- OPP三角袋のおすすめ人気ランキング
OPP三角袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新92件の「OPP三角袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレープ持ち帰り袋」、「三角袋」、「opp 三角」などの商品も取り扱っております。
かわいい三角型のピュアパックです。タイやリボンで留めるだけで簡単にラッピングが仕上がります。食品を直接入れることができます。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
適合規格
食品衛生法規格基準
テープ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ほうれん草など葉物野菜に使用できます。
底両サイドに水抜き穴付きです。
花用の汎用性の高い三角袋です。花がきれいに見える上部波切り加工。プラマークあり。
用途切り花の展示・販売用
材質
OPP
厚さ
#30
穴数
0
入数
1袋(100枚)
1パック(100枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質
ポリエチレン製
耐熱温度(℃)
80℃
耐冷温度(℃)
-10℃
適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。
通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。
材質
OPP
穴径(Φmm)
0.6~0.8
厚さ
#30
穴数
5個/平方センチ
ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。
ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。
ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。
厚さ(mm)
0.028
材質
OPP
材質
綿・ビニールコーティング加工
筒状の花束用フィルムです。
上部が波形にカットされているタイプです。
花束の高さや本数に合わせて豊富なサイズからお選び頂けます。
材質
OPP
クレープなどの持ち帰り用の手抜きOPP袋です。三角型で安定して持ち運ぶ事が出来ます。ミニブーケ等にもお使い頂けます。ボードンOPPフィルム使用。
材質
OPPボードンフィルム
幅(mm)
上230+下50
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
360
1パック(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
綿にポリエチレン加工
材質
綿
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットケーキにお使いいただける食品対応の三角形OPPバッグです。カットケーキをカンタン・キレイに包むことができます。シールと合わせてラッピングするのもおすすめです。
仕様
食品対応
材質
OPP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×205
1パック(100枚)
¥369
税込¥406
当日出荷