ORPのおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
2,494件の「ORP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ORP計」、「ORP電極」、「ORP標準液」などの商品も取り扱っております。
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状 ストレート 規格 JIS10K 接続方式 フランジ形 バルブ種類 スイングチェックバルブ
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

pH値と温度を同時表示。 別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。 自動校正機能付。 データホールド、Max.Min値。
付属品 電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書 電源 006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 135×60×33 精度 (pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃ 測定範囲(pH) 0~14、(温度-5.0~+80.0℃) 測定方式 (pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ 表示分解能 (pH)0.01pH、(温度)0.1℃ 校正 基準液pH4、pH7、pH10での自動校正 画面表示寸法(mm) LCD44×29
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
249 税込274
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメータ
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。
付属品 006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書 質量(g) 約250(電池を含む) 電源 006P(9V)電池×1 コード長さ(m) 1 精度 pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります] 測定範囲(pH) 0~14、(ORP:-1999~1999mV) 測定方式 ガラス電極 表示分解能 pH:0.01pH(ORP:1mV) 消費電流(mA) DC7 インターフェース RS-232C ディスプレイ 3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F 使用環境 0~50℃、80%RH以下 電極寸法(mm) Φ12×160 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×68×30 表示サンプリング(秒) 0.8 補正機能 自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ORP/℃計
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。 別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。 HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。 HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。 校正は簡単に行える手動での2点校正。 自動温度補償付き。 大きな画面で見やすく、使いやすい。 電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 測定範囲(pH) 【pH】0.00-14.00 検出単位 0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV 精度(pH) 【pH】±0.01 校正 【pH】手動で2点校正 温度補償(℃) 【pH】0~70(自動) 測定範囲(mV) 【ORP】±1999 精度(mV) 【ORP】±1 測定範囲(℃) 0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による 精度(℃) ±0.4 電源 9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 使用環境温度(℃) 0~50 仕様 【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
1台
63,980 税込70,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付pHメータ
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。 手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。 手動温度補償機能。 pH自動校正機能(基準液標準付属)。 RS-232C、インターフェース。 データホールド機能、Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。
付属品 電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB) 質量(g) 約489 電源 単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度 pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt) 測定範囲(pH) 0~14(ORP:-1999~1999mV) 表示分解能 pH:0.01pH(ORP:1mV) 測定方法 ガラス電極 インターフェース RS-232C 校正 pH自動校正:pH7、pH4、pH10 ディスプレイ 液晶ディスプレイ サンプリング周期 約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 177×68×45
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

清水製作所[継手]ORPPGプラグ
材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ 測定範囲(mV) -1000~1000 分解能 1mV 質量(g) 23.4 トラスコ品番 421-2932 材質 ABS樹脂 測定精度 ±2%F.S 温度測定範囲(℃) 0~+40 防塵防水性能 IP57 検出単位 1mV RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
仕様 キャリブレーション:1 点 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚 質量(g) 約50(電池除く) 電源 コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個 測定項目 ORP(酸化還元電位) 精度 ±2 mV(計器再現性) 表示方式 カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) 使用温湿度範囲 周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと) 測定範囲(mV) -1000~1000 電池寿命 約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。] サイズ(mm) 164X29X20 必要サンプル量(mL) 0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。) 防水 IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。] 分解能(mV) 1
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

仕様 測定範囲 = +20 → +40 ℃, -2000 → +2000 mV。電極タイプ = 酸化還元電位。素材 = ゲル。プローブタイプ = PEI。機能 = 酸化還元電位, 温度。インターフェースタイプ = BNC。。ORP Electrode. Combination epoxy bodied electrode for REDOX measurements fitted with 1m cable and BNC connector Platinum sensor with cloth reference junction rated from 0 to +80℃ Solid Ag/AgCL electrolyte withstands 3 bar (maximum)
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

清水製作所[継手]ORPPUプラグ
材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(10m)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(10m)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

1本(10m)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止 ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能 ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品 SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書 トラスコ品番 419-5040 幅(mm) 68 高さ(mm) 177 奥行(mm) 45 測定範囲(pH) 0~14 表示範囲 0.01pH 測定範囲(mV) -1999~1999 分解能(mV) 1
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・ORP計
1台で複数の項目が測定できます。画面にはpH(またはORP)と温度を同時表示します。ORP溶液やpH標準液、電極洗浄液・保存液が付属しています。
付属品 標準液(ORP×2袋 pH7.01×1袋 pH4.01×1袋) 電極洗浄液×1 電極保存液×1袋 測定範囲 pH:0.00pH~14.00pH、pH/0.00~14.00pH(精度:±0.05pH) ORP/±1000mV 温度/-5.0~60.0℃ 質量(g) 100 電源 ボタン電池LR44×4(付属) 測定項目 pH ORP 温度 精度 ORP/±2mV 大きさ 40×26×163mm 校正 pH/自動で1点または2点校正
1個(1個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ 30
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)