ORP計のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
121件の「ORP計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルORP計」、「リン酸濃度計」、「リン酸 測定器」などの商品も取り扱っております。
手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定範囲 (イオン)使用する電極による 外形寸法(mm) 約70×39×188 電源 単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 本体質量(g) 300 測定範囲(pH) 0.00~14.00 温度測定範囲(℃) 0~100.0(イオン電極は除く) 測定範囲 ORP 0~±2000mV 電池寿命(時間) 約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値) 消費電力(VA) 0.1(電池3V使用時)
1セットほか
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様 換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式 付属品 試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 玄米 9.1% ~ 40.0%/もみ 8 .7% ~ 40.0%/精米 9.8% ~ 20.0%/大麦 8.0% ~ 34.3%/小麦 8.6% ~ 35.0%/裸麦 8.4% ~ 34.7% 質量(g) 約480 寸法H(mm) 72 寸法D(mm) 100 測定精度 ±0.5%(10%~20%) 表示方式 大型 LCDデジタル方式 寸法W(mm) 175 表示分解能 0.1%(但し30%以上は1%きざみ) 測定対象 玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦 使用可能温度範囲 5℃~40℃(結露を除く) 電池 1.5V(単三)4本
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Milwaukee(ミルウォーキー)ORP標準液(230mLボトル)
MA9020はORP200~275mVの範囲を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。ORP電極の状態と精度をチェックするために使用されます。 。信頼性が高く再現性のある ORP 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。 仕様 温度補正自動 付属品 ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 質量(g) 約200 電源 006P(9V)乾電池 精度 ±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×205×30 センサー ORP電極 Siver 分解能 1mV サンプリング 約0.4秒/回 入力インピーダンス 100MΩ 測定範囲(mV) -1999~1999 アズワン品番 1-6526-01
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番 219-80-78-04 トラスコ品番 756-7391 測定範囲 -1999~+1999mV 質量(g) 約87(電池含む) 外形寸法(mm) Φ37.5×170H 精度 2%FS 分解能 1mV 測定機能 ORP 使用電池 CR2032 リチウム電池×2個 検出単位 1mV RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷



試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様 発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 質量(g) 64 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷

ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 トラスコ品番 835-8572 測定範囲 0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素) 質量(g) 489(電池含む) 電源 単三×6、又はACアダプター RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 68×45×177
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合 【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類 セット内容 本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 測定範囲 pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃ 電源 1.5V単三アルカリ電池4個 ケーブル長(m) 4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 精度 PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃ 連続使用時間(時間) 約360(バックライト未使用時) 温度補償(℃) -5~55(自動) 校正 PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム 使用環境 0~50 ℃、100%RH 防水仕様 IP67(本体)、IP68(電極) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ記録件数 45000データまで PC接続 付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用 ロギング インターバル1秒から3時間まで設定可能
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。 トラスコ品番 421-2941 セット内容 取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済) 材質 ABS樹脂 幅(mm) 37.5 高さ(mm) 170 質量(g) 87 奥行(mm) 37.5 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売) 測定範囲(pH) 0~14 測定精度 ±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃ 分解能 0.01PH/1mV/0.1℃ 温度測定範囲(℃) 0~+90 測定範囲 ORP -1,000~+1,000(mV) 防塵防水性能 IP57 検出単位 0.01PH/1mV/0.1℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ リンの測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 リンの測定値から簡単な計算式でリン酸塩の値に換算できます。 測定範囲 0~200ppb 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池1個 測定項目 超低濃度リン(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±5ppb ±測定値の5% @25℃ 分解能 1ppb 光源 発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF 3分間の未使用後、測定後2分後 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
329,800 税込362,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電極情報を自動で認識します。
仕様 本体+ORP複合電極 測定範囲 ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃ 質量(g) 約300 電源 単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売り) データメモリ 1500データ 電池寿命 約2000時間 外寸法(mm) (本体)約70×39×188 アズワン品番 4-2701-01 防水 IP67(電極非接続時無効)※1m・30分浸漬可 リード線長さ(m) 1
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離合社水色計
白昼、水面の真上から見た海水(湖水)の色を水色として、No.1~21の色階の標準色で表します。 ●フォーレル・ウーレ共に水の色を11段階に分類し、それぞれがガラスの瓶に封入されています。 ●フォーレルのセットは青から緑の11段階、ウーレは緑から茶の11段階が箱に入っています。
付属品 収納用ビニールケース
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)