Pコン回しのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
63件の「Pコン回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピーコン回し」、「セパ折」、「セパ折り棒」などの商品も取り扱っております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番 810-6879 全長(mm) 105 質量(g) 80 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業 トラスコ品番 327-1978 全長(mm) 72 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
789 税込868
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm) 12 軸径(Φmm) 6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番 431-0446 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番 371-1412 全長(mm) 72 質量(g) 50 寸法L(mm) 8 先端サイズ 12 寸法D(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35
1個
829 税込912
当日出荷

トップ工業鋼製束レンチ
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
用途ターンバックルの調整、ナットの固定に! 材質 Cr-V 全長(mm) 210 質量(g) 210 許容トルク(N・m) 180 使用範囲(mm) 17~24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷



1個
999 税込1,099
当日出荷

回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。 8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
用途フックボルトの締め・緩めに。 材質 一般構造用鋼(SS400) 全長(mm) 170
1丁
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm) 12 仕様 インパクト対応 寸法L(mm) 105 寸法D(mm) 19.5 寸法l(mm) 52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きビーコン外しに 寸法S(mm) 12 仕様 インパクトレンチ用 質量(g) 130 寸法L(mm) 70 寸法D1(Φmm) 19 寸法D2(Φmm) 25 寸法l1(mm) 15 寸法l2(mm) 54
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷


小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に 呼び寸法(mm) 20 トラスコ品番 494-2957 全長(mm) 93 質量(g) 90 奥行(mm) (ソケット)50 外径(Φmm) (ソケット部)29
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類 グリップドライバー 表面処理 クロムメッキ 材質(軸) 硬鋼線材特殊工具鋼 材質(グリップ) アクリル樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 あり
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状 フック形 商品構成 単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)