P205J NTNのおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
20件の「P205J NTN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「F205J」、「FL-205」、「ファンベアリング」などの商品も取り扱っております。
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング1位
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ランキング3位
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ピロー形ユニット 旭精工ランキング4位
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング5位
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
1個
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
8,298税込9,128
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
7,498税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,798税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
949税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
1個
4,370税込4,807
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)


最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
7,498税込8,248
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)