- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- P90のおすすめ人気ランキング
P90のおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新5,354件の「P90」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「P80」、「パイプレンチ 200」、「交換バネ」などの商品も取り扱っております。
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)
14
寸法L(mm)
94
寸法P(mm)
90
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
01202
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
用途自動車配線の保護に
長さ(mm)
300
タイプ
難燃性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(300m)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP90N
部品番号
NOK:CO00065-B
JIS呼び
旧JIS:P90
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
89.6
内径許容差(mm)
±0.77
バリ寸法(mm)
0.18以下
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途パイオニア製リアカメラの接続コネクターをRCAピン端子に変換して市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。
仕様
(映像信号)NTSC
付属品
カメラ接続アダプター、リアカメラハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、エレクトロタップ×2、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)
DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.37MB)
映像出力
RCAピン端子
1箱
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。
材質
クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
120
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
90
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
00275
1個
¥675
税込¥743
9日以内出荷
粘着シートで簡単に破れやカギザキなどの補修ができ、撥水処理を施したナイロン生地を使用。
用途ナイロンウェア、ダウンジャケット、レインコート、傘、テント、ソファなどに
寸法(幅W×長さL)(cm)
7×30
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP90N
部品番号
NOK:CO00065-U3
JIS呼び
旧JIS:P90
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
89.6
内径許容差(mm)
±0.92
バリ寸法(mm)
0.18以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質
アルミニウム
D
12
許容荷重(N)
400
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状
丸型
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途腰袋
様々な工具を入れて使用できます。
材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)。本体一部/ターポリン。ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ。フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
仕様
電工ポケット
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×210×130
適合機種
P-90-A/B/C/VA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
アルミニウム
D
12
許容荷重(N)
600
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の90L用ポリ袋がピッタリ収まります。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)
99
トラスコ品番
259-7306
材質
再生ポリプロピレン(PP)
形状
角型
質量(kg)
3.26
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×570×630
色(本体)
ホワイト
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体のみ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP90N
部品番号
NOK:CO00065-A
JIS呼び
旧JIS:P90
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
89.6
内径許容差(mm)
±0.77
バリ寸法(mm)
0.18以下
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質
スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
1
組立時間
20~30分
取扱説明書
(1.08MB)
主な適合純正品番
35121-K10-P90
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷