PA12のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
1,420件の「PA12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ バッテリ 12V」、「pa12 バッテリー」、「マキタ 電動 ドリル バッテリー」などの商品も取り扱っております。

こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリー ニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah) 3.5 バッテリー電圧(V) 12 サービス分類 リサイクル・リビルト
1台
7,498 税込8,248
11日以内出荷


対応 FV-400-10W/FV-400(5,10)/FV-600-10W/FV-600(5,10) アズワン品番 62-9110-75 構成部品 エア配管関連
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1袋(365個)ほか
2,727 税込3,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA12号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材 PA 形状 12 最高使用周速度(m/min) 2000 結合剤 V35R 寸法U(mm) 3
1枚
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 12 作動方式 複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


材質 S45C又はS25C 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 プラグ 接続ねじ種類 R
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質 アルミ(A1100P) 適合工具 THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 ステンレス 仕上 #400 タイプ ピラー ポール径(Φmm) 114.3
1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°) 118 ねじれ角 標準 ドリルの逃げ面形状 円すい シャンク形状 ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)